Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Bockrolle
>
Apparaterolle
>
Artikel
Bockrolle Polyurethan-Bereifung spurlos Rad Dx B 160x50 mm | RW0453
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wicke
Lager 261
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-RW0453
Hersteller:
Wicke
Herst.-Nr.:
169078
EAN/GTIN:
4053357010624
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Bockrolle Polyurethan-Bereifung spurlos Rad Dx B 160x50 mm | RW0453
Bockrolle Polyurethan-Bereifung
spurlos
Rad Dx B 160x50 mm
Tragkraft 350 kg
Weitere Informationen:
Material:
Soft-Polyurethan
Ausführung:
Bockrolle
Radlager:
Rillenkugellager
Plattengröße mm:
135x114
Bauhöhe mm:
190
Befestigungsart:
Montageplatte
Verkaufseinheit:
VE
Räder-/Rollentyp:
Schwerlasträder
Nabenlänge/Bohrung mm:
60/20
Tragkraft kg:
350
Raddurchmesser mm:
160
... >
Hauptsortiment
>
Transport
>
Räder & Rollen
... >
Lager 261
>
Hauptsortiment
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Polyurethanrolle
,
bockrolle 160 x 50 mm
,
polyurethan reifen
,
wicke polyurethan-reifen
,
Räder und Rollen
,
Bewegung
,
Transport
,
Logistik
,
bewegen
,
Mobil
,
Wagen
,
schieben
,
Bereifung
,
Geschwindigkeit
,
Spurlos
,
Geräuscharm
,
Rollwiderstand
,
Abriebsfest
,
Schnittfest
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4445
4 Tage
80
€ 7,90*
ab € 37,42*
€ 49,27*
Lager 103
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 36,69*
€ 49,76*
Lager 7EQBV
2 Tage
unbekannt
€ 7,75*
ab € 52,99*
€ 68,76*
Lager 261
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,00*
€ 72,74*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bockrolle, TE B 02/100/40K
Wicke
169073
ab € 19,81*
Ähnlich
Bockrolle, TE BB 03/125/40K
Wicke
169075
ab € 31,46*
Ähnlich
Bockrolle Polyurethan-Bereifung spurlos Rad Dx B 200x50 mm | RW0454
Wicke
162451
ab € 68,68*
Ähnlich
Polyurethan-Reifen auf Alu-Felge, Rad-Ø x Breite 100 x 40 mm, Bockrolle, Tragfähigkeit 250 kg.
Wicke
141182
ab € 37,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen