Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Lagerschränke
>
Werkzeugschrank
>
Artikel
C+P Werkzeugschrank mit Sichtfenster-Flügeltüren, HxBxT 1950 x 930 x 400 mm, Korpus RAL 7035 und Türen RAL 5021 | SF0054-5021
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-SF0054-5021
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
8920-055|S10126
EAN/GTIN:
4060061687271
Suchbegriffe:
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Werkzeug-Schrank
Werkzeugschrank
C+P Werkzeugschrank mit Sichtfenster-Flügeltüren, HxBxT 1950 x 930 x 400 mm, Korpus RAL 7035 und Türen RAL 5021 | SF0054-5021
Stahl-Werkzeugschrank mit Sichtfenstertüren
HxBxT 1950 x 930 x 400 mm
inkl. 4 verzinkten Fachböden
Traglast pro Boden 70 kg
mit Sicherheits-Zylinderschloss (2 Schlüssel)
Korpus in Lichtgrau RAL 7035
Türen in Wasserblau RAL 5021
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Ausstattung:
Fachböden
Verriegelung:
Zylinderschloss
Griffausführung:
Ergo-Lock
Türausführung:
Sichtfenster
Anzahl Böden:
4
Ausführung Böden:
Verzinkt
Tragkraft Boden kg:
70
Höhe mm:
1950
Breite mm:
930
Anzahl Fächer:
1
Anzahl Abteile:
1
Produkttyp:
Werkzeugschrank
Fachlast kg:
70
Tiefe mm:
400
Schranktyp:
Flügeltürenschrank
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Wasserblau RAL 5021
... >
Betrieb
>
Stahlschränke
>
Werkzeug-, Material- & Schlitzplattenschränke
Weitere Suchbegriffe:
c+p werkzeugschrank
,
material werkzeugschrank
,
werkzeugschrank 4 böden
,
Querrolladenschrank
,
SchwerlastRolladenschränke
,
FlügeltürWerkzeugschrank
,
Materialschrank
,
Flügeltürenschrank
,
SchwerlastMaterialschrank
,
Schüttgutschrank
,
Schwerlastschrank
,
SchwerlastWerkzeugschränke
,
Stahlschrank
,
SchwerlastSchiebetürenschrank
,
Fahrbare Schränke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 608,85*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,21*
€ 848,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,69*
€ 840,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 692,25*
€ 823,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,24*
€ 791,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,85*
€ 724,53
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Einlegeboden verzinkt
C+P Möbelsysteme
8920-80|
ab € 16,85*
Zubehör
C+P Einlegeboden verzinkt
C+P Möbelsysteme
8922-80|
ab € 18,93*
Zubehör
fetra® Eckenroller, 1 Satz=4 Stück, 150 kg Tragkraft pro Stück
Fetra
6977
ab € 148,44*
Zubehör
9900067307, Muldengriff Ergo-Lock PIC-Code
k.A.
8900-750-
ab € 176,26*
Zubehör
Einlegeboden Acurado 89 Stahl verzinkt, Größe (HxBxT): 2,6 x119,5 x 45,7 cm
CP
08931-80
ab € 27,03*
Zubehör
Einlegeboden Acurado 89 Stahl, verzinkt, Größe (HxBxT): 2,6 x 92,5 x 45,7 cm
CP
08921-80
ab € 22,09*
Zubehör
Fachboden B1200xT800mm Stahlbl.silber verz.f.Flügeltürenschrank
C+P Möbelsysteme
8934-80
ab € 31,12*
Zubehör
Fachboden B930xT800mm Stahlbl.silber verz.f.Flügeltürenschrank
C+P Möbelsysteme
8924-80
ab € 26,08*
Zubehör
Fachboden, Breite 1200 mm, Tiefe 400 mm.
C+P Möbelsysteme
8930-80
ab € 20,27*
Zubehör
Fachboden, Breite 1200 mm, Tiefe 600 mm.
C+P Möbelsysteme
8932-80
ab € 22,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen