Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Werkzeugschrank für schwere Lasten, HxBxT 1950 x 930 x 500 mm, Korpus RAL 7035 und Türen RAL 6011 | SF0123-6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügeltürenschrank Acurado Serie 89 strong, (HxBxT): 195,0 x 93,0 x 50,0 cm Version: 03 - Farbe: Lichtgrau / Resedagrün
Flügeltürenschrank Acurado Serie 89 strong, (HxBxT): 195,0 x 93,0 x 50,0 cm Version: 03 - Farbe: Lichtgrau / Resedagrün
Flügeltürenschrank Acurado Serie 89 strong, (HxBxT): 195,0 x 93,0 x 50,0 cm Version: 03 - Farbe: Lichtgrau / Resedagrün
Artikel-Nr.:
     261-SF0123-6011
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     08921-052|S10002
EAN/GTIN:
     4067521585757
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
C+P Werkzeugschrank für schwere Lasten, HxBxT 1950 x 930 x 500 mm, Korpus RAL 7035 und Türen RAL 6011 | SF0123-6011

Werkzeugschrank mit 4 Einlegeböden
H x B x T mm 1950 x 930 x 500
Traglast pro Einlegeboden 110 kg
Ca. 180° Öffnungswinkel
3-riegliges Griffschloss
Böden im 15 mm Raster verstellbar
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Höhe mm:
1950
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Ausstattung:
Fachböden
Verriegelung:
Griffschloss
Griffausführung:
Ergo-Lock 4.0
Anzahl Böden:
4
Ausführung Böden:
Verzinkt
Tragkraft Boden kg:
110
Breite mm:
930
Anzahl Fächer:
1
Türausführung:
Vollblech
Anzahl Abteile:
1
Produkttyp:
Werkzeugschrank
Fachlast kg:
110
Verkaufseinheit:
VE
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Tiefe mm:
500
Schranktyp:
Großraum-Werkzeugschrank
Farbe Front:
Resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank b930xt500xh1950 mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, Querrolladenschrank, SchwerlastRolladenschränke, FlügeltürWerkzeugschrank, Materialschrank, SchwerlastMaterialschrank, Schüttgutschrank, Schwerlastschrank, SchwerlastWerkzeugschränke, Stahlschrank, SchwerlastSchiebetürenschrank, Fahrbare Schränke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 500,03*
€ 584,24*
€ 4,95*
ab € 644,84*
€ 748,37*
€ 4,95*
ab € 646,24*
€ 748,37*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,24*
€ 695,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,40*
€ 685,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,06*
€ 674,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,23*
€ 650,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,03*
€ 595,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8900-750
ab € 148,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.