Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank Acurado Serie 89 strong, (HxBxT): 195,0 x 93,0 x 50,0 cm Version: 03 - Farbe: Lichtgrau / Resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügeltürenschrank Acurado Serie 89 strong, (HxBxT): 195,0 x 93,0 x 50,0 cm Version: 03 - Farbe: Lichtgrau / Resedagrün
Flügeltürenschrank Acurado Serie 89 strong, (HxBxT): 195,0 x 93,0 x 50,0 cm Version: 03 - Farbe: Lichtgrau / Resedagrün
Flügeltürenschrank Acurado Serie 89 strong, (HxBxT): 195,0 x 93,0 x 50,0 cm Version: 03 - Farbe: Lichtgrau / Resedagrün
Artikel-Nr.:
     894-CB0409.03
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     08921-052|S10002 03
EAN/GTIN:
     4067521585757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
C+P Flügeltürenschrank Acurado Serie 89 strong 4 Einlegeböden mit Traglast 110 kg

Ausgewählte Version: 03 - Farbe: Lichtgrau / Resedagrün

C+P Werkstatt-Flügeltürenschrank Acurado 89 strong

Werkstattschrank mit verstärkten Einlegeböden.

  • Korpus aus stabilem Stahl
  • Türöffnungswinkel von 180° für leichten Zugriff
  • mit 4 verstärkten Einlegeböden aus Stahl
  • 3-riegeliges Muldengriffschloss "Ergo-Lock"
  • Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
  • Inneneinrichtung in 15 mm Raster verstellbar

Traglast Böden: 110 kg


  • Version: 03 - Farbe: Lichtgrau / Resedagrün
  • Größe (HxBxT): 195,0 x 93,0 x 50,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
93,0
Höhe [cm]:
195,0
Tiefe [cm]:
50,0
Produktart:
Werkzeugschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Abteile:
1
Anzahl Einlegeböden:
4
Anzahl Fächer:
5
Anzahl Türen:
2
Ausführung Front:
Flügeltüren
Befestigungsart:
zum Hinstellen
Farbe Gehäuse:
grau
Tragfähigkeit Einlegeboden [kg]:
110
Unterbau:
Sockel
Verschluss:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 500,03*
€ 584,24*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 646,24*
€ 748,37*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 748,37*
€ 890,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,27*
€ 886,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 726,26*
€ 864,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,07*
€ 831,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,24*
€ 769,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
8900-750-
ab € 154,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.