Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Werkzeugschrank für schwere Lasten mit Schubladenblock und 3 Fachböden, HxBxT 1950 x 1200 x 500 mm, Korpus RAL 7016 und Türen RAL 5012 | SF0174-5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Werkzeugschrank für schwere Lasten mit Schubladenblock und 3 Fachböden, HxBxT 1950 x 1200 x 500 mm, Korpus RAL 7016 und Türen RAL 5012 | SF0174-5012
Artikel-Nr.:
     261-SF0174-5012
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8931-5230|S10162
EAN/GTIN:
     4064615178116
Suchbegriffe:
Schubladenblock
Schubladeneinheit
Schubladenmodul
Material-Werkzeugschrank
C+P Werkzeugschrank für schwere Lasten mit Schubladenblock und 3 Fachböden, HxBxT 1950 x 1200 x 500 mm, Korpus RAL 7016 und Türen RAL 5012 | SF0174-5012

Werkzeugschrank mit 3 Einlegeboden
und 3 Schubladen
H x B x T mm 1950 x 1200 x 500
Korpus in anthrazit RAL 7016
Türen in lichtblau RAL 5012
ca. 180° Öffnungswinkel
Schranklast 700 kg
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Höhe mm:
1950
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Ausstattung:
Fachböden und Schubladen
Verriegelung:
Griffschloss
Griffausführung:
Ergo-Lock 4.0
Ausführung Böden:
Verzinkt
Tragkraft Boden kg:
110
Breite mm:
1200
Anzahl Fächer:
1
Türausführung:
Vollblech
Anzahl Abteile:
1
Produkttyp:
Werkzeugschrank
Fachlast kg:
110
Verkaufseinheit:
VE
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Schranktyp:
Werkzeugschrank
Anzahl Böden:
3
Farbe Front:
Lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank b1200xt500xh1950mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, Querrolladenschrank, SchwerlastRolladenschränke, FlügeltürWerkzeugschrank, Materialschrank, Flügeltürenschrank, SchwerlastMaterialschrank, Schüttgutschrank, Schwerlastschrank, SchwerlastWerkzeugschränke, Stahlschrank, SchwerlastSchiebetürenschrank, Fahrbare Schränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 982,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.142,38*
€ 1.359,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.140,99*
€ 1.357,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.090,32*
€ 1.297,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.047,13*
€ 1.246,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 982,80*
€ 1.169,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
8900-750-
ab € 177,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.