Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Flügeltürenschrank
>
Artikel
Werkzeugschrank in RAL7035/6011, HxBxT 1950x1500x500 mm, TK: 80 kg | SF0231-6011
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-SF0231-6011
Hersteller:
PAVOY
Herst.-Nr.:
31310-150-600
EAN/GTIN:
4055479365682
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Werkzeugschrank in RAL7035/6011, HxBxT 1950x1500x500 mm, TK: 80 kg | SF0231-6011
Material-Flügeltürenschrank
HxBxT 1950 x 1500 x 600 mm
4 verzinkte Fachböden, im 17-mm Raster
Tragkraft: 80 kg je Boden
optional gleich mitbestellen:
außenliegende Türaufhängung, 180° Öffnung
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in resedagrün RAL 6011
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Werkzeugschrank
Ausstattung:
Fachböden
Verriegelung:
Zylinderschloss
Griffausführung:
Drehgriff
Anzahl Böden:
4
Ausführung Böden:
Verzinkt
Tragkraft Boden kg:
80
Höhe mm:
1950
Breite mm:
1500
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Resedagrün RAL 6011
... >
Betrieb
>
Stahlschränke
>
Flügeltüren-, Falttüren-, & Schiebetürenschränke
Weitere Suchbegriffe:
Flügeltür-Schrank
,
Flügeltüren-Schrank
,
Flügeltürenschrank
,
Flügeltürschrank
,
Stahlflügeltürenschrank
,
Diesel-Tankstelle
,
Dieseltankanlage
,
Dieseltankstelle
,
Kraftstoff-Container
,
Kraftstoff-Tankanlage
,
Kraftstoffabfüllplatz
,
Kraftstoffcontainer
,
Kraftstofftankanlage
,
Tankanlagen
,
Tankstelle
,
Material-Werkzeugschrank
,
WKZ-Schrank
,
Werkzeug-Schrank
,
Werkzeugschrank
,
material werkzeugschrank
,
Querrolladenschrank
,
SchwerlastRolladenschränke
,
FlügeltürWerkzeugschrank
,
Materialschrank
,
SchwerlastMaterialschrank
,
Schüttgutschrank
,
Schwerlastschrank
,
SchwerlastWerkzeugschränke
,
Stahlschrank
,
SchwerlastSchiebetürenschrank
,
Fahrbare Schränke
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 507,04*
€ 597,31*
Lager 3904
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 559,03*
€ 651,39*
Lager 261
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 657,22*
€ 760,63*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,63*
€ 905,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,65*
€ 901,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,48*
€ 877,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 709,12*
€ 843,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,22*
€ 782,09
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fetra® Eckenroller, 1 Satz=4 Stück, 150 kg Tragkraft pro Stück
Fetra
6977
€ 168,66*
Zubehör
Fachboden extra, für Werkzeugschrank BxT 1000 x 400 mm, Tragkraft: 80 kg | SF0255
PAVOY
31310-Z10-015
€ 20,82*
Zubehör
Fachboden extra, für Werkzeugschrank BxT 1000 x 500 mm, Tragkraft: 80 kg | SF0256
PAVOY
31310-Z10-017
€ 28,70*
Zubehör
Fachboden extra, für Werkzeugschrank BxT 1000 x 600 mm, Tragkraft: 80 kg | SF0257
PAVOY
31310-Z10-019
€ 26,43*
Zubehör
Fachboden extra, für Werkzeugschrank BxT 1200 x 400 mm, Tragkraft: 80 kg | SF0258
PAVOY
31310-Z10-007
€ 32,08*
Zubehör
Fachboden extra, für Werkzeugschrank BxT 1200 x 500 mm, Tragkraft: 80 kg | SF0259
PAVOY
31310-Z10-009
€ 39,23*
Zubehör
Fachboden extra, für Werkzeugschrank BxT 1200 x 600 mm, Tragkraft: 80 kg | SF0260
PAVOY
31310-Z10-011
€ 36,59*
Zubehör
Fachboden extra, für Werkzeugschrank BxT 1500 x 600 mm, Tragkraft: 80 kg | SF0261
PAVOY
31310-Z10-027
€ 35,30*
Zubehör
Mehrpreis für 180° Türöffnung bei Flügeltürenschrank mit Sichtfenster | SF9702
PAVOY
91000-L60-002
€ 46,20*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.