Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden extra, für Werkzeugschrank BxT 1000 x 600 mm, Tragkraft: 80 kg | SF0257


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden extra, für Werkzeugschrank BxT 1000 x 600 mm, Tragkraft: 80 kg | SF0257
Fachboden extra, für Werkzeugschrank BxT 1000 x 600 mm, Tragkraft: 80 kg | SF0257
100.jpg
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-SF0257
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     31310-Z10-019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden extra, für Werkzeugschrank BxT 1000 x 600 mm, Tragkraft: 80 kg | SF0257

Fachboden extra
für Material-Flügeltürenschrank
BxT 1000 x 600 mm
im 17-mm Raster höhenverstellbar
Tragkraft: 80 kg
bei gleichmäßig verteilter Last
verzinkt
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Tragkraft Boden kg:
100
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
1000
Tiefe mm:
600
Weitere Suchbegriffe: Einlegeboden Werkzeugschrank, Fachboden Werkzeugschrank, Werkzeugschrank Fachboden, Werkzeugschrankeinlegeboden, fachboden 1000 x 600 mm, einlegeboden werkzeugschrank, fachboden stahl, Querrolladenschrank, SchwerlastRolladenschränke, FlügeltürWerkzeugschrank, Materialschrank, Flügeltürenschrank, SchwerlastMaterialschrank, Schüttgutschrank, Schwerlastschrank, SchwerlastWerkzeugschränke, Stahlschrank, SchwerlastSchiebetürenschrank, Fahrbare Schränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-015
ab € 14,17*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-017
ab € 19,65*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-007
ab € 22,20*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-009
ab € 27,93*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-011
ab € 25,68*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-027
ab € 25,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.