Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugschrank in RAL7035/7035, HxBxT 1950x1000x500 mm, TK: 100 kg | SF9691-7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugschrank in RAL7035/7035, HxBxT 1950x1000x500 mm, TK: 100 kg | SF9691-7035
Werkzeugschrank in RAL7035/7035, HxBxT 1950x1000x500 mm, TK: 100 kg | SF9691-7035
100.jpg
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-SF9691-7035
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     31310-100-500-735735+4x91000-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Werkzeug-Schrank
Werkzeugschrank
Werkzeugschrank in RAL7035/7035, HxBxT 1950x1000x500 mm, TK: 100 kg | SF9691-7035

Material-Flügeltürenschrank
HxBxT 1950 x 1000 x 500 mm
4 verzinkte Fachböden, im 17-mm Raster
Tragkraft: 100 kg je Boden
optional gleich mitbestellen:
außenliegende Türaufhängung, 180° Öffnung
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Werkzeugschrank
Ausstattung:
Fachböden
Verriegelung:
Zylinderschloss
Griffausführung:
Drehgriff
Anzahl Böden:
4
Ausführung Böden:
Verzinkt
Tragkraft Boden kg:
100
Höhe mm:
1950
Tiefe mm:
500
Breite mm:
1000
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: material werkzeugschrank, Querrolladenschrank, SchwerlastRolladenschränke, FlügeltürWerkzeugschrank, Materialschrank, Flügeltürenschrank, SchwerlastMaterialschrank, Schüttgutschrank, Schwerlastschrank, SchwerlastWerkzeugschränke, Stahlschrank, SchwerlastSchiebetürenschrank, Fahrbare Schränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 445,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,38*
€ 633,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,58*
€ 620,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,90*
€ 604,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,23*
€ 564,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,16*
€ 529,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 148,51*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-015
ab € 11,62*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-017
ab € 13,33*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-019
ab € 14,92*
Zubehör
PAVOY
91000-L60-002
ab € 33,03*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-007
ab € 13,03*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-009
ab € 14,94*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-011
ab € 16,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.