Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Werkzeugschrank mit Sichtfenstertüren, HxBxT 1950 x 1000 x 600 mm, RAL 5015 | SF9755-5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Werkzeugschrank mit Sichtfenstertüren, HxBxT 1950 x 1000 x 600 mm, RAL 5015 | SF9755-5015
Stahl-Werkzeugschrank mit Sichtfenstertüren, HxBxT 1950 x 1000 x 600 mm, RAL 5015 | SF9755-5015
Artikel-Nr.:
     261-SF9755-5015
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     31310-120-690-515
EAN/GTIN:
     4055479362582
Suchbegriffe:
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Werkzeug-Schrank
Werkzeugschrank
Stahl-Werkzeugschrank mit Sichtfenstertüren, HxBxT 1950 x 1000 x 600 mm, RAL 5015 | SF9755-5015

Stahl-Werkzeugschrank
HxBxT 1950 x 1200 x 600 mm
mit Sichtfenstertüren, aus Acrylglas
incl. 4 verzinkten Böden höhenverstellbar
Traglast pro Boden 80 kg
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in himmelblau RAL 5015
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Schranktyp:
Flügeltürenschrank
Tragkraft Boden kg:
80
Griffausführung:
Drehgriff
Verriegelung:
Zylinderschloss
Ausstattung:
Fachböden
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Breite mm:
1200
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
600
Farbe Front:
Himmelblau RAL 5015
Weitere Suchbegriffe: werkzeugschrank tiefe 600 mm, material werkzeugschrank, pavoy werkzeugschrank, Querrolladenschrank, SchwerlastRolladenschränke, FlügeltürWerkzeugschrank, Materialschrank, Flügeltürenschrank, SchwerlastMaterialschrank, Schüttgutschrank, Schwerlastschrank, SchwerlastWerkzeugschränke, Stahlschrank, SchwerlastSchiebetürenschrank, Fahrbare Schränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 655,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 768,78*
€ 914,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 760,98*
€ 905,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,91*
€ 880,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,30*
€ 845,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,47*
€ 780,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 148,11*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-015
ab € 17,28*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-017
ab € 16,40*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-019
ab € 22,05*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-007
ab € 16,10*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-009
ab € 18,72*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-011
ab € 21,36*
Zubehör
PAVOY
91000-L60-002
ab € 33,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.