Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Lagerschränke
>
Schwerlastschrank
>
Schwerlastschrank Schubladeneinteilungen
>
Artikel
Schubfach-Einteilungs-Set, Breite 500 für Höhe: 100 mm, verzinkt | SF9911
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-SF9911
Hersteller:
Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
2985.00.6105
EAN/GTIN:
4251142202791
Suchbegriffe:
Schubladen Schwerlastschrank
Schwerlastschrank Schubladen
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubfach-Einteilungs-Set, Breite 500 für Höhe: 100 mm, verzinkt | SF9911
Schubfach-Einteilungs-Set
für Höhe: 100 mm
für Breite: 500 mm
verzinkt
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Produkttyp:
Schubfach-Einteilungs-Set
Verkaufseinheit:
VE
Höhe mm:
100
... >
Lager 261
>
Hauptsortiment
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Schubladen-Organizer
,
Schubladeneinsatz
,
Schubladeneinteilung
,
Schubladeneinteilungsset
,
Schubladenschrank Einlagen
,
Schwerlastschrank Schubladeneinteilungen
,
schubladeneinsatz 10 cm
,
schubladenschrank einlagen
,
schubladeneinteilung kappes
,
Querrolladenschrank
,
SchwerlastRolladenschränke
,
FlügeltürWerkzeugschrank
,
Materialschrank
,
Flügeltürenschrank
,
SchwerlastMaterialschrank
,
Schüttgutschrank
,
Schwerlastschrank
,
SchwerlastWerkzeugschränke
,
Stahlschrank
,
SchwerlastSchiebetürenschrank
,
Fahrbare Schränke
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 42,02*
€ 62,54*
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 47,05*
€ 62,90*
Lager 6922
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 46,87*
€ 62,90*
Lager 261
19 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 49,97*
€ 65,89*
Lager 711
10 Tage
14
1
Frei Haus
ab € 50,11*
€ 66,12*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schubfach-Einteilungs-Set, Breite 500 für Höhe: 125 mm, verzinkt | SF9912
Kappes Systeme
2985.00.6205
ab € 48,83*
Ähnlich
Schubfach-Einteilungs-Set, Breite 500 für Höhe: 175 mm, verzinkt | SF9913
Kappes Systeme
2985.00.6305
ab € 53,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen