Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenunterteilungsmaterial Front-H.100mm Quertrennwände/Schalen KAPPES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1343466
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     2985.00.6105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubladen Schwerlastschrank
Schwerlastschrank Schubladen
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
bestehend aus Schalen und Quertrennwänden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Quertrennwände/Schalen
Fronthöhe:
100 mm
Material:
Kunststoff
Marke:
KAPPES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 42,02*
€ 62,54*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 47,05*
€ 62,90*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 46,87*
€ 62,90*
19 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 49,97*
€ 65,89*
10 Tage
14
1
Frei Haus
ab € 50,11*
€ 66,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
2985.00.6205
ab € 48,83*
Ähnlich
Kappes Systeme
2985.00.6305
ab € 53,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.