Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker mit Stoff Sitzfläche, Kunststoff-Fußkreuz mit Gleitern | ST1063


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hocker mit Stoff Sitzfläche, Kunststoff-Fußkreuz mit Gleitern | ST1063
Hocker mit Stoff Sitzfläche, Kunststoff-Fußkreuz mit Gleitern | ST1063
31.jpg
Artikel-Nr.:
     261-ST1063
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     9050
EAN/GTIN:
     4260046923015
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
Hocker mit Stoff Sitzfläche, Kunststoff-Fußkreuz mit Gleitern | ST1063

Hocker
mit Stoff Sitzfläche
Kunststoff-Fußkreuz mit Gleitern
Sitzhöhe 450-580 mm
Sitzfläche Ø 350 mm
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Hocker
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Ausführung:
Drehbar
Bezug Rückenlehne:
Ohne Bezug Rückenlehne
Sitzform:
Flachsitz
Gestellform:
Fußkreuz
Fußring / Aufstiegshilfe:
nein
Rollen / Gleiter:
Gleiter
Verkaufseinheit:
VE
Material Bezug:
Stoffpolster
Sitzhöhe in mm:
440 - 550
Weitere Suchbegriffe: Pendelhocker, Satteldrehhocker, Sattelhocker, Werkstatthocker, mey arbeitsdrehhocker, arbeitsdrehhocker, arbeitsdrehhocker toplift, Holzstuhl, Stuhl Holz, Polsterarbeitsstuhl, Polsterdreharbeitsstuhl, Arbeitsdrehstuhl Polster, Arbeitsstuhl ergonomisch, Dreharbeitsstuhl ergonomisch, Arbeitsstuhl Polster
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,01*
€ 84,75*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,83*
€ 85,31*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,70*
€ 88,61*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,45*
€ 98,31*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,45*
€ 98,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,61*
€ 105,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,61*
€ 98,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mey Chair Systems
09100
ab € 63,24*
Ähnlich
Mey Chair Systems
09052
ab € 60,46*
Ähnlich
Mey Chair Systems
09053
ab € 59,97*
Ähnlich
Mey Chair Systems
A1S-TG-PU-A3
ab € 63,51*
Ähnlich
Mey Systems
09058
ab € 64,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.