Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Brandschutzschrank
>
Artikel
C+P Feuergeschützter Flügeltürschrank, HxBxT 1950x930x500 mm, RAL7016 | TE6200
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-TE6200
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
1170-00|S10008
EAN/GTIN:
4025314207309
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
C+P Feuergeschützter Flügeltürschrank, HxBxT 1950x930x500 mm, RAL7016 | TE6200
Feuergeschützter Flügeltürschrank
Außenmaße HxBxT 1950 x 930 x 500 mm
Innenmaße HxBxT 1810 x 878 x 429 mm
4 Fachböden
Feuerschutzklasse A1 nach DIN 4102
Korpus in Anthrazit
Tür in Weißaluminium
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro/Werkstatt
Farbe Korpus:
Anthrazit RAL 7016
Verriegelung:
Doppelbartschloss
Farbe Front:
weißalu RAL 9006
Material:
Stahlblech
Höhe mm:
1950
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
1
Türausführung:
Vollblech
Anzahl Abteile:
1
Produkttyp:
Flügeltürenschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Tresor
Anzahl Böden:
4
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Anzahl Fachböden:
4
Breite mm:
930
... >
Büromöbel
>
Büroschränke
>
Tresore & Sicherheitsschränke
Weitere Suchbegriffe:
Dokumentenschutzschrank
,
Dokumentensicherungsschrank
,
Dokumententresor
,
Feuerschutzschrank
,
Feuerschutztresor
,
Papier-Sicherungsschrank
,
Papierschutzschrank
,
Papiersicherungsschrank
,
feuerfester Büroschrank
,
Drehtür-Schrank
,
Drehtüren-Schrank
,
Drehtürenschrank
,
Drehtürschrank
,
Flügeltür-Schrank
,
Flügeltüren-Schrank
,
Flügeltürenschrank
,
Flügeltürschrank
,
Stahlflügeltürenschrank
,
flügeltürenschrank h1950xb930xt500mm
,
brandschutzschrank
,
cp dokumentenschrank
,
Geschäftstresor
,
Tresor
,
Feuergeschützter Flügeltürenschrank
,
Flügeltürenschrank feuergeschützt
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 261
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.260,58*
€ 1.455,51*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 1.599,96*
€ 1.828,20*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 1.602,83*
€ 1.828,20*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.455,51*
€ 1.732,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.446,69*
€ 1.721,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.375,09*
€ 1.636,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.326,02*
€ 1.577,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.260,58*
€ 1.500,09
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fachboden für feuergeschützten Stahlschrank, für BxT 1200 x 500 mm, Stahl, lichtgrau.
C+P Möbelsysteme
1180-80
ab € 30,58*
Zubehör
Fachboden für feuergeschützten Stahlschrank, für BxT 650 x 500 mm, Stahl, lichtgrau.
C+P Möbelsysteme
1160-80
ab € 18,95*
Zubehör
Fachboden für feuergeschützten Stahlschrank, für BxT 930 x 500 mm, Stahl, lichtgrau.
C+P Möbelsysteme
1170-80
ab € 21,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen