Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

feuergeschützter Stahl-Flügeltürenschrank Certos 195 x 93 x 50 cm 3 Böden Version: 03 - Farbe: Schwarzgrau / Weißaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
feuergeschützter Stahl-Flügeltürenschrank Certos 195 x 93 x 50 cm 3 Böden Version: 03 - Farbe: Schwarzgrau / Weißaluminium
feuergeschützter Stahl-Flügeltürenschrank Certos 195 x 93 x 50 cm 3 Böden Version: 03 - Farbe: Schwarzgrau / Weißaluminium
feuergeschützter Stahl-Flügeltürenschrank Certos 195 x 93 x 50 cm 3 Böden Version: 03 - Farbe: Schwarzgrau / Weißaluminium
feuergeschützter Stahl-Flügeltürenschrank Certos 195 x 93 x 50 cm 3 Böden Version: 03 - Farbe: Schwarzgrau / Weißaluminium
Artikel-Nr.:
     894-CB0464.03
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     1170-00|S10008 03
EAN/GTIN:
     4025314207309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
C+P feuergeschützter Stahl-Flügeltürenschrank Certos 4 Einlegeböden

Ausgewählte Version: 03 - Farbe: Schwarzgrau / Weißaluminium

C+P Feuerschutzschrank Certos

Feuerschutzschrank mit verstärkten Wänden zum Schutz vor leichten Einbruchversuchen und Bränden.

  • allseitig doppelwandig und gedämmt
  • mit 25 mm starken Isolierplatten Klasse A1 (DIN 4102)
  • Türöffnungswinkel von 180° für leichten Zugriff
  • 5-fach Bolzenriegelwerk (3x seitlich, je 1x oben/unten)
  • Klingengriff
  • Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
  • Inneneinrichtung in 15 mm Raster verstellbar

Traglast Böden: 70 kg


  • Version: 03 - Farbe: Schwarzgrau / Weißaluminium
  • Größe (HxBxT): 195,0 x 93,0 x 50,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
93,0
Höhe [cm]:
195,0
Tiefe [cm]:
50,0
Produktart:
Sicherheitsschrank
Produktkategorie:
Schränke
Farbe:
grau | blau | weiß | schwarz
Anzahl Abteile:
1
Anzahl Einlegeböden:
4
Anzahl Fächer:
5
Anzahl Türen:
2
Ausführung Front:
Flügeltüren
Befestigungsart:
zum Hinstellen
Eigenschaft:
feuergeschützt | diebstahlsicher
Farbe Gehäuse:
grau | schwarz
Tragfähigkeit Einlegeboden [kg]:
70
Unterbau:
Sockel
Verschluss:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.260,58*
€ 1.455,51*
€ 4,95*
ab € 1.599,96*
€ 1.828,20*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 1.602,83*
€ 1.828,20*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.828,20*
€ 2.175,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.810,64*
€ 2.154,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.719,82*
€ 2.046,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.662,83*
€ 1.978,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.602,83*
€ 1.907,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1180-80
ab € 30,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1160-80
ab € 18,95*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1170-80
ab € 21,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.