Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Schmutzfangmatten
>
Ringmatten
>
Artikel
Gummi-Wabenmatte, 23 mm hoch B x L 1000 x 1500 mm | TM0006
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-TM0006
Hersteller:
Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
564S3959OB
EAN/GTIN:
0662641715042
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummi-Wabenmatte, 23 mm hoch B x L 1000 x 1500 mm | TM0006
Gummi-Wabenmatte B x L 1000 x 1500 mm 23 mm hoch, schwarz Gewicht= ca.13,3 kg/m²
Weitere Informationen:
Material:
Kautschuk
Farbe:
##DeleteValue##
Produkttyp:
Wabenmatte
Einsatzbereich:
Außen
Feuerhemmend:
Nicht feuerhemmend
Höhe mm:
23
Befahrbar:
Nicht befahrbar
Beanspruchung:
Sehr hoch
Waschbar:
Nicht waschbar
Verkaufseinheit:
VE
Länge mm:
1500
Breite mm:
1000
... >
Bodenmatten & Beläge
>
Schmutzfangmatten
>
Gummiwabenmatten
... >
Betrieb
>
Bodenmatten & Beläge
>
Schmutzfangmatten
... >
Lager 261
>
Hauptsortiment
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Gummimatten
,
Hammerschlagmatte
,
Noppenmatten
,
Ringmatten
,
Wabenmatten
,
Eingangsmatte
,
Fussbodenmatte
,
Fußabtreter
,
Schmutzfangmatten
,
Türmatten
,
fußabtreter gummi schwarz
,
fußbodenmatte
,
gummi fussbodenmatte
,
Werkbankmatte
,
Schmutzfangmatte
,
Wabenschutzfangmatte
,
Bodenplattensystem
,
Bodenbelag
,
Bodenmatte leitfähig
,
Leitfähige Bodenmatte
,
Bodenmatte in ESD
,
Holzlaufrost
,
AntirutschStreifen
,
AntirutschStufe
,
Treppenprofil
,
Stufenprofil
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,90*
€ 79,19*
Lager 4445
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 69,55*
€ 88,74*
Lager 261
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,54*
€ 89,95*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 78,28*
€ 99,39*
Lager 3904
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,29*
€ 100,58*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,95*
€ 107,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,58*
€ 105,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,40*
€ 101,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,58*
€ 99,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürsteinsätze blau, 1 VE = 10 Stück | TM0009
Justrite Safety Group
564B0000BU
ab € 7,80*
Zubehör
Bürsteinsätze gelb, 1 VE = 30 Stück | TM0011
Justrite Safety Group
564B0000YL
ab € 7,78*
Zubehör
Bürsteinsätze grün, 1 VE = 30 Stück | TM0012
Justrite Safety Group
564B0000GN
ab € 7,78*
Zubehör
Bürsteinsätze rot, 1 VE = 30 Stück | TM0010
Justrite Safety Group
564B0000RD
ab € 7,71*
Zubehör
Bürsteinsätze schwarz, 1 VE = 30 Stück | TM0013
Justrite Safety Group
564B0000BL
ab € 7,71*
Zubehör
Verbinderclips 1 VE = 10 Stück | TM0008
Justrite Safety Group
599K0000BL
ab € 4,58*
Zubehör
Verbindungselement für Schmutzfangmatte OM mit 23 mm Stärke, schwarz, 10 Stück
Justrite
123234
ab € 13,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen