Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschbare Schmutzfangmatte 9 mm hoch, beige B x L = 900x1500 mm | TM0154


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waschbare Schmutzfangmatte 9 mm hoch, beige B x L = 900x1500 mm | TM0154
Waschbare Schmutzfangmatte 9 mm hoch, beige B x L = 900x1500 mm | TM0154
Waschbare Schmutzfangmatte 9 mm hoch, beige B x L = 900x1500 mm | TM0154
Artikel-Nr.:
     261-TM0154
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     22036
EAN/GTIN:
     4260061895335
Suchbegriffe:
Ringmatten
Wabenmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Waschbare Schmutzfangmatte 9 mm hoch, beige B x L = 900x1500 mm | TM0154

Waschbare Schmutzfangmatte 9 mm hoch, Farbe beige B x L = 900x1500 mm
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid
Produkttyp:
Schmutzfangmatte
Einsatzbereich:
Innen
Feuerhemmend:
Nicht feuerhemmend
Höhe mm:
9
Befahrbar:
Befahrbar
Beanspruchung:
Sehr hoch
Waschbar:
Waschbar
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
900
Länge mm:
1500
LxB mm:
1500 x 900
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte breite: 900 mm länge: 1500 mm, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Werkbankmatte, Schmutzfangmatte, Wabenschutzfangmatte, Bodenplattensystem, Bodenbelag, Bodenmatte leitfähig, Leitfähige Bodenmatte, Bodenmatte in ESD, Holzlaufrost, AntirutschStreifen, AntirutschStufe, Treppenprofil, Stufenprofil
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 41,35*
€ 53,86*
8 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 38,28*
€ 54,50*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 41,74*
€ 56,10*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 48,32*
€ 62,41*
Lager 261
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 64,98*
€ 82,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,93*
€ 98,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,13*
€ 97,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,48*
€ 93,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
22016
ab € 9,13*
Ähnlich
Miltex
22013
ab € 9,12*
Ähnlich
Miltex
22011
ab € 9,12*
Ähnlich
Miltex
22046
ab € 58,97*
Ähnlich
Miltex
22026
ab € 18,22*
Ähnlich
Miltex
22041
ab € 58,89*
Ähnlich
Miltex
22021
ab € 18,04*
Ähnlich
Miltex
22031
ab € 38,14*
Ähnlich
Miltex
22043
ab € 58,91*
Ähnlich
Miltex
22023
ab € 18,06*
Ähnlich
Miltex
22033
ab € 38,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.