Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logomatte Standard B x L = 900 x 600 | TM0233


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logomatte Standard B x L = 900 x 600 | TM0233
Logomatte Standard B x L = 900 x 600 | TM0233
Artikel-Nr.:
     261-TM0233
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     193S0023WH
EAN/GTIN:
     662641847217
Suchbegriffe:
Logomatten
Werbematten
logomatten
Logomatte Standard B x L = 900 x 600 | TM0233

Nicht waschbare / Standard (6 mm) Logomatte 2,7 kg, L x B = 900 x 600
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid
Farbe:
Wählbar
Produkttyp:
Logomatte
Einsatzbereich:
Innen
Feuerhemmend:
Nicht feuerhemmend
Höhe mm:
6
Ausführung:
Standard
Befahrbar:
Befahrbar
Beanspruchung:
Mittel bis hoch
Waschbar:
Nicht waschbar
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
600
Länge mm:
900
LxB mm:
900 x 600
Weitere Suchbegriffe: Werkbankmatte, Schmutzfangmatte, Wabenschutzfangmatte, Bodenplattensystem, Bodenbelag, Bodenmatte leitfähig, Leitfähige Bodenmatte, Bodenmatte in ESD, Holzlaufrost, AntirutschStreifen, AntirutschStufe, Treppenprofil, Stufenprofil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Justrite Safety Group
193S0034WH
ab € 59,18*
Ähnlich
Justrite Safety Group
193S0035WH
ab € 72,45*
Ähnlich
Justrite Safety Group
193S0046WH
ab € 109,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.