Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logomatte Standard B x L = 1500 x 900 | TM0235


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logomatte Standard B x L = 1500 x 900 | TM0235
Logomatte Standard B x L = 1500 x 900 | TM0235
Artikel-Nr.:
     261-TM0235
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     193S0035WH
EAN/GTIN:
     662641847231
Suchbegriffe:
Logomatten
Werbematten
logomatten
Logomatte Standard B x L = 1500 x 900 | TM0235

Nicht waschbare / Standard (6 mm) Logomatte L x B = 1500 x 900
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid
Farbe:
Wählbar
Produkttyp:
Logomatte
Einsatzbereich:
Innen
Feuerhemmend:
Nicht feuerhemmend
Höhe mm:
6
Ausführung:
Standard
Befahrbar:
Befahrbar
Beanspruchung:
Mittel bis hoch
Waschbar:
Nicht waschbar
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
900
Länge mm:
1500
LxB mm:
1500 x 900
Weitere Suchbegriffe: Werkbankmatte, Schmutzfangmatte, Wabenschutzfangmatte, Bodenplattensystem, Bodenbelag, Bodenmatte leitfähig, Leitfähige Bodenmatte, Bodenmatte in ESD, Holzlaufrost, AntirutschStreifen, AntirutschStufe, Treppenprofil, Stufenprofil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,43*
€ 112,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,96*
€ 110,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,22*
€ 106,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Justrite Safety Group
193S0034WH
ab € 59,18*
Ähnlich
Justrite Safety Group
193S0046WH
ab € 109,36*
Ähnlich
Justrite Safety Group
193S0023WH
ab € 32,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.