Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logomatte Standard B x L = 1200 x 900 | TM0234


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logomatte Standard B x L = 1200 x 900 | TM0234
Logomatte Standard B x L = 1200 x 900 | TM0234
Artikel-Nr.:
     261-TM0234
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     193S0034WH
EAN/GTIN:
     662641847224
Suchbegriffe:
Logomatten
Werbematten
logomatten
Logomatte Standard B x L = 1200 x 900 | TM0234

Nicht waschbare / Standard (6 mm) Logomatte 2,7 kg, L x B = 1200 x 900
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid
Farbe:
Wählbar
Produkttyp:
Logomatte
Einsatzbereich:
Innen
Feuerhemmend:
Nicht feuerhemmend
Höhe mm:
6
Ausführung:
Standard
Befahrbar:
Befahrbar
Beanspruchung:
Mittel bis hoch
Waschbar:
Nicht waschbar
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
900
Länge mm:
1200
LxB mm:
1200 x 900
Weitere Suchbegriffe: Werkbankmatte, Schmutzfangmatte, Wabenschutzfangmatte, Bodenplattensystem, Bodenbelag, Bodenmatte leitfähig, Leitfähige Bodenmatte, Bodenmatte in ESD, Holzlaufrost, AntirutschStreifen, AntirutschStufe, Treppenprofil, Stufenprofil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,01*
€ 89,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Justrite Safety Group
193S0035WH
ab € 72,45*
Ähnlich
Justrite Safety Group
193S0046WH
ab € 109,36*
Ähnlich
Justrite Safety Group
193S0023WH
ab € 32,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.