Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 261
>
Hauptsortiment
>
Betrieb
>
Bodenmatten & Beläge
>
Arbeitsplatzmatten & Bodenbeläge
>
Artikel
Vinylbelag, Rillenprofil B x L 600 x 910 mm | TM0304
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
261-TM0304
Hersteller:
Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
410S0023BL
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Werkbankmatte
Schmutzfangmatte
Wabenschutzfangmatte
Bodenplattensystem
Vinylbelag, Rillenprofil B x L 600 x 910 mm | TM0304
Vinylbelag, Rillenprofil B x L 600 x 910 mm 9,0 mm hoch, schwarz Gewicht= 3,0 kg/m²
Weitere Informationen:
Material:
Vinyl
Einsatzbereich:
Trockenbereich
Feuerhemmend:
Nicht feuerhemmend
Höhe mm:
9
Ölbeständig:
Nicht ölbeständig
Befahrbar:
Nicht befahrbar
Erweiterbar:
Nicht erweiterbar
Stärke:
9
Oberfläche:
Rillenprofil
Beanspruchung:
Mittel
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
600
LxB mm:
910 x 600
... >
Betrieb
>
Bodenmatten & Beläge
>
Arbeitsplatzmatten & Bodenbeläge
Weitere Suchbegriffe:
Bodenbelag
,
Bodenmatte leitfähig
,
Leitfähige Bodenmatte
,
Bodenmatte in ESD
,
Holzlaufrost
,
AntirutschStreifen
,
AntirutschStufe
,
Treppenprofil
,
Stufenprofil
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,92*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Notrax Airug Anti-Ermüdungsmatte grau, Maße (LxBxH): 0,91 x 0,6 x 0,0127 m
Notrax
410S0323GY
ab € 19,24*
Ähnlich
Notrax Airug Anti-Ermüdungsmatte grau, Maße (LxBxH): 1,5 x 0,91 x 0,0127 m
Notrax
410S0335GY
ab € 45,10*
Ähnlich
Notrax Airug Anti-Ermüdungsmatte grau, Maße (LxBxH): 18,3 x 0,91 x 0,0127 m
Notrax
410R0336GY
ab € 410,04*
Ähnlich
Notrax Airug Anti-Ermüdungsmatte grau, Maße (LxBxH): 18,3 x 1,2 x 0,0127 m
Notrax
410R0348GY
ab € 540,27*
Ähnlich
Notrax Airug Anti-Ermüdungsmatte schwarz, Maße (LxBxH): 1,5 x 0,91 x 0,0127 m
Notrax
410S0335BL
ab € 37,89*
Ähnlich
Notrax Airug Anti-Ermüdungsmatte schwarz, Maße (LxBxH): 18,3 x 0,91 x 0,0127 m
Notrax
410R0336BL
ab € 387,98*
Ähnlich
Notrax Airug Anti-Ermüdungsmatte schwarz, Maße (LxBxH): 18,3 x 1,2 x 0,0127 m
Notrax
410R0348BL
ab € 509,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen