| |
|
| Artikel-Nr.: 261-TM0355 Herst.-Nr.: 417C0048BY EAN/GTIN: 0662641741058 |
| |
|
| | |
| Vinylbelag mit Dyna-Shield Oberfläche Maßzuschnitt Breite = 1220 mm | TM0355
Vinylbelag mit Dyna-Shield Oberfläche Noppenprofil mit Warnstreifen Maßzuschnitt Breite = 1220 mm 12,7 mm hoch, schwarz/gelb Gewicht= 4,0 kg/m² Weitere Informationen: | | Material: | Vinyl | Farbe: | Schwarz/Gelb | Einsatzbereich: | Trockenbereich | Feuerhemmend: | Nicht feuerhemmend | Höhe mm: | 12,7 | Ölbeständig: | Nicht ölbeständig | Befahrbar: | Nicht befahrbar | Erweiterbar: | Nicht erweiterbar | Stärke: | 12.7 | Oberfläche: | Noppenprofil | Beanspruchung: | Hoch | Verkaufseinheit: | m | Breite mm: | 1220 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BSM Vinyl, Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, arbeitsplatz-bodenbelag pvc, anti ermüdungsmatte, Werkbankmatte, Schmutzfangmatte, Wabenschutzfangmatte, Bodenplattensystem, Bodenbelag, Bodenmatte leitfähig, Leitfähige Bodenmatte, Bodenmatte in ESD, Holzlaufrost, AntirutschStreifen, AntirutschStufe, Treppenprofil, Stufenprofil |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,77* | € 86,32* | | | | Lager 261 | | | | | | Frei Haus | ab € 69,82* | € 87,60* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 70,71* | € 88,69* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,96* | € 108,90* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,04* | € 109,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 69,82* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|