Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte BS 12 K, PVC, schwarz/gelb, Breite 122 cm, Länge max. 18,3 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-247-769
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     247769
EAN/GTIN:
     662641741058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte BS 12 K, PVC, schwarz / gelb, Breite 122 cm, Länge max. 18,3 m
  • Preis pro Meter, lieferbar nach Ihren Maßangaben in 5 cm Raster
  • sehr hoher, gelenkschonender Stehkomfort durch spezielle Mikrozellen-Vinylschaumkonstruktion
  • für trockene Arbeitsbereiche, z.B. in der Kommissionierung
  • für mittlere Beanspruchung
  • strapazierfähige Oberfläche erhöht die Haltbarkeit um 50% verglichen mit herkömmlichen Mikrozellen-Vinylbelägen
  • Anti-Rutsch-Oberfläche mit Noppen reduziert Ermüdungserscheinungen und sorgt für sicheren Halt
  • Rutschhemmung R10 nach DIN 51130 und BGR 181
  • Brennbarkeit Klasse 2 nach NFPA Sicherheitscode 101
  • Abgeschrägte Kanten an allen vier Seiten schützen vor Stolpern
  • auf Wunsch bis 18,3 m Länge individuell gefertigt
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Trockenbereiche
  • Version: Konfektionsware
  • Breite außen [mm]: 1220
  • Werkstoff: PVC
  • Farbe: gelb / schwarz
  • Materialstärke [mm]: 12.7
  • Gewicht [kg]: 4,7
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1220 mm
Höhe Außen:
13 mm
Werkstoff:
PVC
Materialstärke:
12.7 mm
Farbe:
gelb / schwarz
Gewicht:
4,7 kg
Weitere Suchbegriffe: BSM Vinyl, Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, anti-ermüdungsmatte schwarz pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, Anti Ermüdungsmatten, Sicherheitsmatten, Bodenmatten, Gummimatten, Bubble Sof-Tred 417, Notrax
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,91*
€ 88,68*
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 70,79*
€ 89,83*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,04*
€ 110,15*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,12*
€ 111,17*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 110,15*
€ 131,08
pro Meter
ab 2 Meter
€ 109,16*
€ 129,90
pro Meter
ab 5 Meter
€ 104,60*
€ 124,47
pro Meter
ab 10 Meter
€ 100,76*
€ 119,90
pro Meter
ab 500 Meter
€ 87,04*
€ 103,58
pro Meter
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Justrite
417C0048GY
ab € 84,96*
Ähnlich
Justrite
417C0024GY
ab € 31,53*
Ähnlich
Justrite
417C0036GY
ab € 47,79*
Ähnlich
Justrite
417C0024BY
ab € 35,86*
Ähnlich
Justrite
417C0036BY
ab € 52,76*
Ähnlich
Notrax
417S0023GY
ab € 35,47*
Ähnlich
Notrax
417S0035BY
ab € 76,09*
Ähnlich
Notrax
417S0023BY
ab € 30,26*
Ähnlich
Justrite Safety Group
417S0035GY
ab € 67,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.