Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NoTrax Anti-Ermüdungsmatte, PVC/Vinylschaum, genoppt, lfm x 127831-YY


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-127831-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     417C0048BY
EAN/GTIN:
     662641741058
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
NoTrax Anti-Ermüdungsmatte, PVC/Vinylschaum, genoppt, lfm x 1.220 mm, schwarz/gelb Die Matten sind stoßdämpfend und kälteisolierend. Sie dienen als rutschfeste und ergonomische Trittfläche beim Stehen und Gehen im Arbeitsbereich. Matte wahlweise mit Noppen oder Längsrillen aus PVC-Schaum (Polyvinylchlorid) Rutschfeste Oberfläche (R10) Für Arbeitsplätze in Innenbereichen geeignet Dämpft Stöße ab und mindert Vibrationen Grau oder schwarz mit gelben Seitenstreifen Rutschsicherheitswert = R10 Antirutsch = ja Anti-Ermüdend = ja Profil = Noppen Stoßdämmend = ja Trittschalldämmung = ja Vibrationsmindernd = ja Temperaturbeständig = -10 - 70 °C Rollenlänge = 18,3 m Farbe = schwarz gelb Material = Vinylschaum Breite = 1.220 mm
Weitere Informationen:
Anti-Ermüdend:
ja
Antirutsch:
ja
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Breite:
1220 mm
Farbe:
schwarz\;gelb\;
Material:
Vinylschaum
Profil:
Noppen
Rollenlänge:
18.3 m
Rutschsicherheitswert:
R10
Stoßdämmend:
ja
Temperaturbeständig:
-10 - 70 °C
Trittschalldämmung:
ja
Vibrationsmindernd:
ja
WEIGHT GRO:
4.700000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39181090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,83*
€ 88,92*
Lager 4445
30
€ 7,90*
ab € 70,71*
€ 90,06*
14 Tage
16
Frei Haus
ab € 71,62*
€ 91,24*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,96*
€ 110,01*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,04*
€ 110,82*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 90,06*
€ 107,17
pro Meter
ab 2 Meter
€ 88,49*
€ 105,30
pro Meter
ab 5 Meter
€ 85,22*
€ 101,41
pro Meter
ab 10 Meter
€ 82,28*
€ 97,91
pro Meter
ab 500 Meter
€ 70,71*
€ 84,14
pro Meter
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 17,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.