Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 261
>
Hauptsortiment
>
Betrieb
>
Bodenmatten & Beläge
>
Arbeitsplatzmatten & Bodenbeläge
>
Artikel
Vinylbelag mit Dyna-Shield Oberfläche B x L= 910 x 18300 mm, Rautenprofil | TM0358
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-TM0358
Hersteller:
Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
419R0036GY
EAN/GTIN:
662641689039
Suchbegriffe:
Werkbankmatte
Schmutzfangmatte
Wabenschutzfangmatte
Bodenplattensystem
Vinylbelag mit Dyna-Shield Oberfläche B x L= 910 x 18300 mm, Rautenprofil | TM0358
Vinylbelag mit Dyna-Shield Oberfläche Rautenprofil B x L= 910 x 18300 mm 12,7 mm hoch, grau Gewicht= 4,0 kg/m²
Weitere Informationen:
Material:
Vinyl
Einsatzbereich:
Trockenbereich
Feuerhemmend:
Nicht feuerhemmend
Höhe mm:
12,7
Ölbeständig:
Nicht ölbeständig
Befahrbar:
Nicht befahrbar
Erweiterbar:
Nicht erweiterbar
Stärke:
12.7
Oberfläche:
Rautenprofil
Beanspruchung:
Hoch
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Grau
Breite mm:
910
LxB mm:
18300 x 910
... >
Betrieb
>
Bodenmatten & Beläge
>
Arbeitsplatzmatten & Bodenbeläge
Weitere Suchbegriffe:
Bodenbelag
,
Bodenmatte leitfähig
,
Leitfähige Bodenmatte
,
Bodenmatte in ESD
,
Holzlaufrost
,
AntirutschStreifen
,
AntirutschStufe
,
Treppenprofil
,
Stufenprofil
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 744,34*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 858,09*
€ 1.021,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 857,77*
€ 1.020,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 831,54*
€ 989,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 799,09*
€ 950,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 744,34*
€ 885,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Diamond Sof-Tred Arbeitsmatte schwarz, Maße (LxBxH): 150 x 91 x 1,3 cm
Notrax
419S0035BL
ab € 69,35*
Ähnlich
Diamond Sof-Tred Arbeitsmatte schwarz, Maße (LxBxH): 18,3 x 1,22 x 0,013 m
Notrax
419R0048BL
ab € 998,49*
Ähnlich
Diamond Sof-Tred Arbeitsmatte schwarz, Maße (LxBxH): 91 x 60 x 1,3 cm
Notrax
419S0023BL
ab € 26,98*
Ähnlich
Diamond Sof-Tred Arbeitsplatzmatte schwarz, Maße (LxBxH): 18,3 x 1,22 x 0,013 m
Notrax
419R0036BL
ab € 765,10*
Ähnlich
Vinylbelag mit Dyna-Shield Oberfläche B x L= 1220 x 18300 mm, Rautenprofil | TM0359
Justrite Safety Group
419R0048GY
ab € 965,82*
Ähnlich
Vinylbelag mit Dyna-Shield Oberfläche B x L= 600 x 910 mm, Rautenprofil | TM0356
Justrite Safety Group
419S0023GY
ab € 31,73*
Ähnlich
Vinylbelag mit Dyna-Shield Oberfläche B x L= 910 x 1520 mm, Rautenprofil | TM0357
Justrite Safety Group
419S0035GY
ab € 66,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen