Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Schreibtisch
>
einstellbarer Schreibtisch
>
Artikel
Oxford-Schreibtisch, Lichtgrau-Dekor mit C-Fuß in Alusilber HxBxT 680-820 x 1800 x 800 mm | TP0428
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-TP0428
Hersteller:
Geramöbel
Herst.-Nr.:
S-617146-LS
EAN/GTIN:
4038933479019
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Oxford-Schreibtisch, Lichtgrau-Dekor mit C-Fuß in Alusilber HxBxT 680-820 x 1800 x 800 mm | TP0428
Die moderne C-Fuß-Serie Oxford - Zeitloses, äußerst stabiles und verkettbares Traversen-Stahlgestell mit horizontalem Kabelkanal und großen Kabeldurchlässen.
Die Oxford Tischplatten sind beidseitig Melaminharz-beschichtet und mit einem 3 mm ABS-Umleimer gerundet. Die Tische sind in 4 attraktiven Dekoren erhältlich.
Das Traversengestell in C-Fußausführung mit gerader Kufe ist der Blickfang in jedem Büro. Die Tische können mit attraktiven Metallsichtblenden versehen werden.
Die Oxford -Schreibtische sind mit fixen oder verstellbaren Höhen lieferbar. Über eine Rohr-in-Rohr-Führung sind die Tische von 680 mm bis 820 mm stufenlos höhenverstellbar.
Mit Oxford wird die Technik optimal untergebracht. Die Traverse ist als Kabelkanal nutzbar. Eine Zuführung über eine Kabelspiral ist optional ebenfalls möglich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Beide Füße lang
Art der Höhenverstellung:
Manuell
Möbeltyp:
Schreibtisch
Höhenverstellung mm:
680 - 820
Gestellfarbe:
Alusilber
Tischtyp:
Schreibtisch
Gestellausführung:
C-Fuß
Serienname:
Oxford
Höhe mm:
680 - 820
Breite mm:
1800
Tiefe mm:
800
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Rechteck
Dekorfarbe:
Lichtgrau
Höhenverstellbereich mm:
680-820
Höhenverstellung:
Mit Höhenverstellung
Verkaufseinheit:
VE
HxBxT mm:
680-820x1800x800
... >
Hauptsortiment
>
Büro
>
Home-Office
... >
Büromöbel
>
Serienübersicht
>
Oxford
... >
Hauptsortiment
>
Aktionen
>
Preishammer
... >
Büro
>
Büromöbel
>
Schreibtische
Weitere Suchbegriffe:
Bürotisch
,
Bürotische
,
Schreibtisch
,
C-Fuß-Schreibtisch
,
Schreibtisch C-Fuß
,
Höhenverstellbarer Schreibtisch
,
einstellbarer Schreibtisch
,
ergonomischer Schreibtisch
,
schreibtisch 1800x800mm grau
,
büroschreibtisch 2000x800
,
bürotisch
,
Winkeltische
,
Arbeitstische
,
Winkelarbeitstische
,
Büroarbeitstische
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,50*
€ 305,76*
Lager 2431
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,56*
€ 307,20*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,10*
€ 308,41*
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,77*
€ 309,23*
Lager 261
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 263,70*
€ 316,85*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,85*
€ 377,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,50*
€ 370,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,33*
€ 346,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,90*
€ 336,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,70*
€ 313,80
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anstellregal, nutzbar als 1.5 oder 2 OH, Breite 800, Lichtgrau
Geramöbel
S-381200-LG
ab € 166,99*
Zubehör
Fußstütze Relax lgrau verstellbar DIN 4556
WEDO
2751
ab € 28,86*
Zubehör
LED-Standleuchte MAULjaval, dimmbar
Maul
8258495
ab € 356,48*
Zubehör
LED-Standleuchte MAULjaval, dimmbar
Maul
8258402
ab € 355,31*
Zubehör
Rollcontainer mit 3 Schubfächern und Materialschubfach 600 tief, Ahorn
Geramöbel
S-530151-AH
ab € 262,92*
Zubehör
Rollcontainer mit 3 Schubfächern und Materialschubfach 600 tief, Buche
Geramöbel
S-530151-BU
ab € 262,03*
Zubehör
Rollcontainer mit 3 Schubfächern und Materialschubfach 600 tief, LiGr
Geramöbel
S-530151-LG
ab € 263,42*
Zubehör
Rollcontainer mit 3 Schubfächern und Materialschubfach 600 tief, Weiß
Geramöbel
S-530151-WE/WE
ab € 264,43*
Zubehör
Rollcontainer mit Hängeregistratur und Materialschubfach 600 tief, Ahorn
Geramöbel
S-530152-AH
ab € 263,80*
Zubehör
Rollcontainer mit Hängeregistratur und Materialschubfach 600 tief, Buche
Geramöbel
S-530152-BU
ab € 262,47*
Zubehör
Rollcontainer mit Hängeregistratur und Materialschubfach 600 tief, LiGr
Geramöbel
S-530152-LG
ab € 262,16*
Zubehör
Verkettungsplatte 90°, 800x800x680-820, Ahorn
Geramöbel
S-617508-LG
ab € 117,26*
Zubehör
Verkettungsplatte 90°, 800x800x680-820, Ahorn
Geramöbel
S-617508-AH
ab € 116,63*
Zubehör
Verkettungsplatte 90°, 800x800x680-820, Buche
Geramöbel
S-617508-BU
ab € 116,11*
Zubehör
Verkettungsplatte fünfeckig, 1225x1225x680-820, Ahorn/Silber
Geramöbel
S-617510-AH/SI
ab € 270,98*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen