Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nassklebebänder braun 2-fach fadenverstärkt | TP0788


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nassklebebänder braun 2-fach fadenverstärkt | TP0788
Nassklebebänder braun 2-fach fadenverstärkt | TP0788
Artikel-Nr.:
     261-TP0788
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     160160
EAN/GTIN:
     4260270820760
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Nassklebebänder braun 2-fach fadenverstärkt | TP0788

Nassklebebänder braun 2-fach fadenverstärkt Rollenlänge 200 m Breite 60 mm 1 VE = 12 Rollen
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Produkttyp:
Selbstklebebänder
Stärke mµ:
75
Ausführung:
2-fach fadenverstärkt
VE/Stück:
12
Nutzbreite mm:
60
Verkaufseinheit:
VE
Bandbreite mm:
60
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 82,30*
€ 104,80*
3 Tage
29
pro Paket
Frei Haus
ab € 81,55*
€ 105,84*
5 Tage
22
pro Paket
Frei Haus
ab € 106,37*
€ 134,23*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,80*
€ 124,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,89*
€ 123,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,16*
€ 118,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,50*
€ 112,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HADE Heinrich Dornseifer
1601701
ab € 97,32*
Ähnlich
Eurokraft
660191
ab € 50,51*
Ähnlich
Eurokraft
660205
ab € 56,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.