Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter, Inhalt 1,50 m³, Außenmaße LxBxH 1760x1560x1270 mm, verzinkt | TP1547


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter, Inhalt 1,50 m³, Außenmaße LxBxH 1760x1560x1270 mm, verzinkt | TP1547
Kippbehälter, Inhalt 1,50 m³, Außenmaße LxBxH 1760x1560x1270 mm, verzinkt | TP1547
23.jpg
Artikel-Nr.:
     261-TP1547
Hersteller:
     Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
     BKM150 verzinkt
EAN/GTIN:
     4052462019416
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter
Kippbehälter, Inhalt 1,50 m³, Außenmaße LxBxH 1760x1560x1270 mm, verzinkt | TP1547

Kippbehälter
Inhalt 1,50 m³
Außenmaße LxBxH 1760x1560x1270 mm
Traglast 3000 kg
verzinkt
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Kippbehälter
Fahrbar:
Als Zubehör
Unterbau:
Einfahrtaschen
Höhe mm:
1270
Breite mm:
1560
Verkaufseinheit:
VE
Tragkraft kg:
3000
Länge mm:
1760
Farbe:
Verzinkt
Inhalt m³:
1,5
Weitere Suchbegriffe: Allzwecklagerbehälter, Transportkasten, AluminiumTransportkasten, AluTransportkasten, AluTransportkorb, Transportkorb, AluminiumTransportkorb, Transportbox, AluTransportbox, AluminiumTransportbox, Sichtlagerkästen aus Stahl, Sichtlagerbehälter aus S
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.959,90*
€ 2.063,89*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.009,10*
€ 2.125,57*
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.075,37*
€ 2.184,99*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.090,52*
€ 2.213,53*
Lager 261
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.518,52*
€ 2.640,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.640,63*
€ 3.142,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.618,16*
€ 3.115,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.553,03*
€ 3.038,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.523,76*
€ 3.003,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.518,52*
€ 2.997,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4460-04-0000-7
ab € 1.586,64*
Ähnlich
Bauer
4460-02-0000-1
ab € 760,61*
Ähnlich
Eurokraft
908884
ab € 550,14*
Ähnlich
Eurokraft
908881
ab € 777,57*
Ähnlich
Eurokraft
523338
ab € 565,62*
Ähnlich
Eurokraft
908882
ab € 547,66*
Ähnlich
Eurokraft
908885
ab € 566,46*
Ähnlich
Eurokraft
908883
ab € 568,83*
Ähnlich
Eurokraft
908890
ab € 761,41*
Ähnlich
Eurokraft
908887
ab € 1.028,43*
Ähnlich
Eurokraft
523339
ab € 780,38*
Ähnlich
Eurokraft
910224
ab € 781,97*
Ähnlich
Eurokraft
908889
ab € 780,79*
Ähnlich
Eurokraft
910229
ab € 966,70*
Ähnlich
Eurokraft
910225
ab € 1.293,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.