Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
ergonomischer Bürostuhl
>
Artikel
Bürostuhl Venice Netz Bezug royalblau, Fußkreuz verchromt | TP5234
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-TP5234
Hersteller:
Topstar
Herst.-Nr.:
ST19UG26
EAN/GTIN:
4014296067285
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürostuhl Venice Netz Bezug royalblau, Fußkreuz verchromt | TP5234
Bürostuhl Venice Netz
Orthositz mit Body-Balance-Tec-Gelenk
Komfort-Permanentkontakt-Mechanik
Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug
verchromtes Fußkreuz
Sitz- HxBxT 43-54x48x44 cm
Bezug und Lehne royalblau
Höhenverstellbare Armlehnen inklusive
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Bandscheibenstuhl
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Farbe Gestell:
Verchromt
Serienname:
Venice Netz
Mechanik:
Permanentkontakt
Sitzhöhe in mm:
430-540
Armlehnen:
Mit Armlehnen
Bezug Rückenlehne:
Netz
Material Bezug:
Stoffpolster
Sitzform:
Sattelsitz
Belastbarkeit kg:
110
Höhenverstellung mm:
430-540
Gestellausführung:
5-Fuß-Gestell
Fußring / Aufstiegshilfe:
nein
Farbe Bezug:
Royalblau
Höhe mm:
430 - 540
Höhenverstellung:
Mit Höhenverstellung
Tragkraft kg:
110
Gestellfarbe:
Alu poliert
Farbe:
Schwarz
Fahrbar:
Royalblau
Verkaufseinheit:
VE
... >
Büro
>
Bürostühle & Besucherstühle
>
Büro-Drehstühle
... >
Hauptsortiment
>
Büro
>
Home-Office
... >
Hauptsortiment
>
Aktionen
>
Preishammer
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
ergonomischer Bürostuhl
,
topstar arbeitsdrehstuhl blau
,
ergonomischer bürostuhl
,
ergonomischer bürostuhl mit armlehne
,
PostkorbAnlage (Büroeinrichtung)
,
PostkorbGestell (Büroeinrichtung)
,
AblagekorbGestell (Postsortierung)
,
SortierStation (Büroeinrichtung)
,
BodenSortieranlage (Postsortierung)
,
Postsortieranlage (Büroeinrichtung)
,
AblagekorbAnlage (Postsortierung)
,
Tischso
Angebote
(23)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 52NSZ
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 155,07*
€ 182,41*
Lager 6922
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,88*
€ 189,49*
Lager 690
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,99*
€ 191,38*
Lager 3904
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,00*
€ 196,82*
Lager 261
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,39*
€ 219,24*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,24*
€ 260,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,41*
€ 259,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,55*
€ 243,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,68*
€ 234,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,39*
€ 224,18
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex Bodenschutzmatte Cleartex ultimat aus Original Floortex Polycarbonat, für Hartfußböden, 116 x 150cm, rechteckig, transparent.
Floortex
FC1215219ER
ab € 43,08*
Zubehör
Fußstütze Relax lgrau verstellbar DIN 4556
WEDO
2751
ab € 28,88*
Zubehör
Floortex Polycarbonate chair mat, 48 x 60, clear
Floortex
1115223ER
ab € 51,26*
Zubehör
Bodenschutzmatte valuemat Vinyl harte Böden 120(116)x150cm
Valuemat
FR1215017EV
ab € 37,10*
Zubehör
Cleartex Bodenschutzmatte FR1115225EV Weichboden 116x150cm tr
Floortex
FR1115225EV
ab € 40,92*
Zubehör
Rollensatz VE 5 Stk, für harte Böden, schwarz, Kunststoff.
Topstar
6991
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen