Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Stahlabfallbehälter
>
Artikel
3-fach Sammelbehälter, HxBxT 975x860x320 mm | TP5594
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Stumpf-Metall
Lager 261
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-TP5594
Hersteller:
Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
5602007
EAN/GTIN:
4031068122805
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
3-fach Sammelbehälter, HxBxT 975x860x320 mm | TP5594
3-fach Sammelbehälter
HxBxT 975x860x320 mm
Füllvolumen 3 x 45 Liter
aus Qualitätsblech gefertig
Pendelklappen selbstschließend
feuer- und geruchshemmend
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Inhalt Liter:
45
Produkttyp:
Wertstoffsammler-Komplettset
Feuerhemmend:
Feuerhemmend
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
975
Tiefe mm:
320
Tretmechanik:
Ohne Tretmechanik
Deckeltyp:
Pendelklappe
Mit Tür:
Mit Tür
Mit Deckel:
Mit Deckel
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Mit Innenbehälter:
Mit Innenbehälter
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
860
Farbe Deckel:
Blau/Gelb/Schwarz
Anzahl Elemente:
3
... >
Lager/Umwelt
>
Abfalleimer
>
Abfallsammler & Abfalleimer
... >
Abfallentsorgung
>
Abfallsammler & Abfalleimer
>
Sammelbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Abfallbehälter für Außenanlagen
,
Abfallstation
,
Außenabfallbehälter
,
Sammelbehälter
,
Stahl-Abfallbehälter
,
Stahlabfallbehälter
,
Feuerhemmendes Wertstoff-Sortiersystem
,
feuerhemmender Wertstoffsammler
,
wertstoffsammler h975xb860xt320mm
,
abfallbehälter für außenanlagen
,
abfallbehälter für außenanlagen edelstahl
,
Müllbeutel
,
Abfallsack
,
Abfallkorb
,
Papierkorb
,
Abfallsammler
,
Müllsack
,
Abfalleimer
,
Abfalltrennung
,
WertstoffSammelsystem
,
Sammelsystem
,
WertstoffSammler
,
Abfallsäcke
,
Abfallbeutel
,
Müllsäcke
,
Großtonnen
,
Reinigung
,
Reinigungswagen
,
Fahreimer
,
Nasssauger
,
T
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 474,47*
€ 580,25*
Lager 103
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 463,89*
€ 580,26*
Lager 6C8MS
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 475,68*
€ 581,94*
Lager 6922
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 477,95*
€ 582,88*
Lager 261
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 661,85*
€ 798,62*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 798,62*
€ 950,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 787,88*
€ 937,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 742,93*
€ 884,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 709,95*
€ 844,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,85*
€ 787,60
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zubehör: Abfalltüten, blau, VE 250 Stück
Stumpf Metall
5406701
ab € 41,58*
Zubehör
Zubehör: Piktogramm-Set, farbig, 6 Stück
Stumpf Metall
5408840
ab € 17,49*
Zubehör
Zubehör: Piktogramm-Set, weiß, 5 Stück
Stumpf Metall
5408812
ab € 7,83*
Zubehör
Zubehör: Piktogramm-Set, weiß, 5 Stück
Stumpf Metall
5408810
ab € 8,90*
Zubehör
Abfallsack aus Polyethylen (PE), 60 Liter, 60 µ, 200 Stück, blau
k.A.
243871
ab € 93,49*
Zubehör
Kunststoffsack 70l HD-PE blau 23 µm B575xL1000mm 500St./Karton
Martin Becker Verpackungen
9000466506
ab € 38,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen