Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Betriebskennzeichnung
>
Infektionsschutz Hinweisschilder Übersicht
>
Infektionsschutz Hinweisschilder
>
Hinweisschild Abstand halten
>
Bodenmatte Abstand halten
>
Artikel
Waschbare Schmutzfangmatte "Bitte 1,5 m Abstand halten" mit schwarzem Hintergrund, Hochformat 900 x 1500 mm, Design 1 | TP9429
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-TP9429
Hersteller:
RS Office
Herst.-Nr.:
62101
EAN/GTIN:
4260061891535
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bitte Abstand halten Bodenmatte
Bodenmatte Abstand halten
Waschbare Schmutzfangmatte "Bitte 1,5 m Abstand halten" mit schwarzem Hintergrund, Hochformat 900 x 1500 mm, Design 1 | TP9429
Waschbare Schmutzfangmatte mit schwarzem Hintergrund, im Hochformat 900 x 1500 mm, Design 1 mit Mensch-Icons und der Aufschrift "BITTE 1,5 METER ABSTAND HALTEN DANKE" schützt den Untergrund vor Verschleiß und Abnutzung. Zudem nimmt die Matte Schmutz, Feuchtigkeit und Nässe (bis zu 1,1 l / m²) auf. Die Matte ist für Innenbereiche wie beispielsweise Rezeptionen, Supermärkte oder Bankfilialen geeignet und erinnert aufgrund den auffälligen Signalfarben daran den Sicherheitsabstand von 1,5 Metern stets einzuhalten.
Weitere Informationen:
Breite mm:
900
Einsatzbereich:
Öffentliche Einrichtungen
Gewicht kg:
2.7
Länge mm:
1500
Material:
Polyamid
Produkttyp:
Schmutzfangmatte
Stärke mm:
6.5
Waschbar:
Ja
... >
Hygiene
>
Hygieneprodukte
>
Hinweis- & Abstandsmatten
... >
Hauptsortiment
>
Aktionen
>
Hygiene
... >
Hauptsortiment
>
Hygiene
>
Hygieneprodukte
... >
Hauptsortiment
>
Aktionen
>
Preishammer
Weitere Suchbegriffe:
Corona Hinweisschild
,
Covid-19 Hinweisschild
,
Covid19 Hinweisschild
,
Hinweisschild Corona
,
Hinweisschild Covid19
,
Hinweisschild Infektionsschutz
,
Hinweisschild Seuchenschutz
,
Hinweisschilder Infektionsschutz
,
Infektionsschutz Hinweisschild
,
Infektionsschutz Hinweisschilder
,
Seuchenschutz Hinweisschild
,
Eingangsmatte
,
Fussbodenmatte
,
Fußabtreter
,
Schmutzfangmatten
,
Türmatten
,
schmutzfangmatte rot eingangsbereich
,
fußbodenmatte
,
fußbodenmatte welcome
,
Schmutzfangmatte
,
Covid-19
,
Abstand halten
,
Bodenmatte
,
1
,
5 m Abstand
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 44,19*
€ 58,83*
Lager 103
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 44,26*
€ 60,00*
Lager 107
Frei Haus
ab € 61,26*
€ 79,92*
Lager 261
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,26*
€ 85,65*
Lager 711
11 Tage
22
Frei Haus
ab € 83,57*
€ 105,90*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,65*
€ 101,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,86*
€ 99,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,27*
€ 95,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eingangsmatte - Abstand halten, LxB 1500 x 900 mm, 1,5 m Abstand, Hochformat, Design 2.
Miltex
62102
ab € 41,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen