Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chef-Sessel ERGO CHIEF Sitzpolster Echtleder | TS0275


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chef-Sessel ERGO CHIEF Sitzpolster Echtleder | TS0275
Chef-Sessel ERGO CHIEF Sitzpolster Echtleder | TS0275
Chef-Sessel ERGO CHIEF Sitzpolster Echtleder | TS0275
Artikel-Nr.:
     261-TS0275
Herst.-Nr.:
     TS0275
EAN/GTIN:
     4250416807441
Suchbegriffe:
Arbeitssessel
Chefdrehsessel
Chefsessel
Drehsessel
Chef-Sessel ERGO CHIEF Sitzpolster Echtleder | TS0275

Chef-Sessel ERGO CHIEF
Sitzpolster aus Echtleder
Für Gewichtsklasse in kg bis 125
Sitz: H x B x T: 52-65x50x48cm
Rückenlehnenhöhe: 73cm
Farbe beige-Leder
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Chef-Sessel ERGO CHIEF
Einsatzbereich:
Büro/Sozialräume/Warteraum
Sitzhöhe in mm:
470-600
Armlehnen:
Mit Armlehnen
Material Bezug:
Echtleder
Gestellform:
5-Fuß-Gestell
Serienname:
ERGO CHIEF
Farbe Gestell:
Schwarz
Bezug Rückenlehne:
Echtleder
Sitzform:
Flachsitz mit Knierolle
Fußring / Aufstiegshilfe:
nein
Rollen / Gleiter:
Rollen
Farbe Bezug:
Beige-Leder
Belastbarkeit kg:
120
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: Sessel, sessel leder, sessel, sessel beige, Drehsessel (Besucherstuhl), KonferenzStuhl, Besucherstuhl, Swingstuhl, Vierbeiner, Kufenstuhl (Besucherstuhl), Konferenzstuhl, Besuchersessel, Besprechungszimmerstuhl, Stapelstuhl, Besprechungstisch, Sitzgruppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.091,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.267,13*
€ 1.507,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.262,87*
€ 1.502,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.199,28*
€ 1.427,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.155,23*
€ 1.374,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.091,13*
€ 1.298,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT634
ab € 204,37*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT645
ab € 203,48*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT639
ab € 204,65*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT633
ab € 203,42*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT355
ab € 203,30*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT696
ab € 203,54*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
51
ab € 35,09*
Zubehör
Score
discus250 Tilt
ab € 149,29*
Zubehör
F. Martin Steifensand Büromöbel
TS0110
ab € 15,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.