Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Sessel
>
Chefsessel
>
Artikel
Chef-Sessel ERGO BOSS Sitzpolster Stoff | TS0303
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-TS0303
Hersteller:
F. Martin Steifensand Büromöbel
Herst.-Nr.:
TS0303
EAN/GTIN:
4250416807847
Suchbegriffe:
Arbeitssessel
Chefdrehsessel
Chefsessel
Drehsessel
Chef-Sessel ERGO BOSS Sitzpolster Stoff | TS0303
Chef-Sessel ERGO BOSS
Sitzpolster aus Stoff
Für Gewichtsklasse in kg bis 125
Sitz: H x B x T: 47-60x50x47cm
Rückenlehnenhöhe: 73cm
Farbe hellgrün
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Chef-Sessel ERGO BOSS
Einsatzbereich:
Büro/Sozialräume/Warteraum
Sitzhöhe in mm:
470-600
Armlehnen:
Mit Armlehnen
Material Bezug:
Stoffpolster
Gestellform:
5-Fuß-Gestell
Serienname:
ERGO BOSS
Farbe Gestell:
Schwarz
Bezug Rückenlehne:
Stoffpolster
Sitzform:
Flachsitz mit Knierolle
Fußring / Aufstiegshilfe:
nein
Rollen / Gleiter:
Rollen
Farbe Bezug:
Hellgrün
Belastbarkeit kg:
120
Verkaufseinheit:
VE
... >
Büro
>
Bürostühle & Besucherstühle
>
Chefsessel
Weitere Suchbegriffe:
Sessel
,
sessel grün
,
sessel
,
chefsessel stoffbezug
,
Drehsessel (Besucherstuhl)
,
KonferenzStuhl
,
Besucherstuhl
,
Swingstuhl
,
Vierbeiner
,
Kufenstuhl (Besucherstuhl)
,
Konferenzstuhl
,
Besuchersessel
,
Besprechungszimmerstuhl
,
Stapelstuhl
,
Besprechungstisch
,
Sitzgruppe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 792,93*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 914,09*
€ 1.087,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 906,80*
€ 1.079,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 871,58*
€ 1.037,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 839,74*
€ 999,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 792,93*
€ 943,59
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollcontainer OBA, mit 25 mm Top, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, anthrazitgrau
Bisley
OBA59M2EHT634
ab € 203,52*
Zubehör
Rollcontainer OBA, mit 25 mm Top, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, lichtgrau
Bisley
OBA59M2EHT645
ab € 202,70*
Zubehör
Rollcontainer OBA, mit 25 mm Top, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, oxfordblau
Bisley
OBA59M2EHT639
ab € 204,01*
Zubehör
Rollcontainer OBA, mit 25 mm Top, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, schwarz
Bisley
OBA59M2EHT633
ab € 202,81*
Zubehör
Rollcontainer OBA, mit 25 mm Top, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, silber
Bisley
OBA59M2EHT355
ab € 203,54*
Zubehör
Rollcontainer OBA, mit 25 mm Top, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, verkehrsweiß
Bisley
OBA59M2EHT696
ab € 203,06*
Zubehör
Alu-Fußkreuz hochglanz poliert Mehrpreis
SITWELL STEIFENSAND
51
ab € 34,33*
Zubehör
Ergonomische Füßstütze, Stellfläche 480 x 350 mm | SS0004
Score
discus250 Tilt
ab € 149,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen