Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chef-Sessel ERGO BOSS Sitzpolster Stoff | TS0317


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chef-Sessel ERGO BOSS Sitzpolster Stoff | TS0317
Chef-Sessel ERGO BOSS Sitzpolster Stoff | TS0317
Chef-Sessel ERGO BOSS Sitzpolster Stoff | TS0317
Artikel-Nr.:
     261-TS0317
Herst.-Nr.:
     TS0317
EAN/GTIN:
     4250416807991
Suchbegriffe:
Arbeitssessel
Chefdrehsessel
Chefsessel
Drehsessel
Chef-Sessel ERGO BOSS Sitzpolster Stoff | TS0317

Chef-Sessel ERGO BOSS
Sitzpolster aus Stoff
Für Gewichtsklasse in kg bis 200
Sitz: H x B x T: 47-60x55x47cm
Rückenlehnenhöhe: 73cm
Farbe grau
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Chef-Sessel ERGO BOSS
Einsatzbereich:
Büro/Sozialräume/Warteraum
Sitzhöhe in mm:
470-600
Armlehnen:
Mit Armlehnen
Material Bezug:
Stoffpolster
Gestellform:
5-Fuß-Gestell
Serienname:
ERGO BOSS
Farbe Gestell:
Schwarz
Bezug Rückenlehne:
Stoffpolster
Sitzform:
Flachsitz mit Knierolle
Fußring / Aufstiegshilfe:
nein
Rollen / Gleiter:
Rollen
Farbe Bezug:
Grau
Belastbarkeit kg:
200
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: Sessel, sessel, Drehsessel (Besucherstuhl), KonferenzStuhl, Besucherstuhl, Swingstuhl, Vierbeiner, Kufenstuhl (Besucherstuhl), Konferenzstuhl, Besuchersessel, Besprechungszimmerstuhl, Stapelstuhl, Besprechungstisch, Sitzgruppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 998,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.170,45*
€ 1.392,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.168,65*
€ 1.390,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.110,00*
€ 1.320,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.066,64*
€ 1.269,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 998,93*
€ 1.188,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT634
ab € 203,36*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT645
ab € 203,26*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT639
ab € 203,09*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT633
ab € 203,90*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT355
ab € 204,28*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT696
ab € 202,52*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
51
ab € 34,40*
Zubehör
Score
discus250 Tilt
ab € 150,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.