Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chef-Sessel ERGO BOSS Sitzpolster Echtleder | TS0319


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chef-Sessel ERGO BOSS Sitzpolster Echtleder | TS0319
Chef-Sessel ERGO BOSS Sitzpolster Echtleder | TS0319
Chef-Sessel ERGO BOSS Sitzpolster Echtleder | TS0319
Artikel-Nr.:
     261-TS0319
Herst.-Nr.:
     TS0319
EAN/GTIN:
     4250416807885
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Chef-Sessel ERGO BOSS Sitzpolster Echtleder | TS0319

Chef-Sessel ERGO BOSS
Sitzpolster Echtleder
Für Gewichtsklasse in kg bis 120
Sitz: H x B x T: 47-60x50x48cm
Rückenlehnenhöhe: 75cm
Farbe schwarz-Leder
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Chef-Sessel ERGO BOSS
Einsatzbereich:
Büro/Sozialräume/Warteraum
Sitzhöhe in mm:
470-600
Armlehnen:
Mit Armlehnen
Material Bezug:
Echtleder
Gestellform:
5-Fuß-Gestell
Serienname:
ERGO BOSS
Farbe Gestell:
Schwarz
Bezug Rückenlehne:
Echtleder
Sitzform:
Flachsitz mit Knierolle
Fußring / Aufstiegshilfe:
nein
Rollen / Gleiter:
Rollen
Farbe Bezug:
Schwarz-Leder
Belastbarkeit kg:
120
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Arbeitssessel, Chefdrehsessel, Chefsessel, Drehsessel, Sessel, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl schwarz mit armlehnen, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl mit armlehne, Drehsessel (Besucherstuhl), KonferenzStuhl, Besucherstuhl, Swingstuhl, Vierbeiner, Kufenstuhl (Besucherstuhl), Konferenzstuhl, Besuchersessel, Besprechungszimmerstuhl, Stapelstuhl, Besprechungstisch, Sitzgruppe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.021,49*
€ 1.137,34*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.061,49*
€ 1.179,22*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.137,34*
€ 1.353,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.128,83*
€ 1.343,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.083,49*
€ 1.289,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.053,41*
€ 1.253,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.021,49*
€ 1.215,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
2755037
ab € 58,54*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT634
ab € 204,28*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT645
ab € 203,96*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT639
ab € 203,85*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT633
ab € 203,75*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT355
ab € 203,20*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT696
ab € 203,60*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
51
ab € 34,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.