Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
ergonomischer Bürostuhl
>
Artikel
Chefsessel Big, Größe L, Sitz-BxTxH 500x500x420-530 mm, Lehnenh. 750 mm, Synchronm., TL 120 kg, Armlehnen, Alu-Fußkreuz, Lederbezug schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3904B-126043752
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
SY-70.230-L-505-51
EAN/GTIN:
4250416807885
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Leistungsmerkmale
∙ Rückenlehne mit integrierter Lumbalstütze zur Stützung der Wirbelsäule
· Hochwertiger Komfort- und Bandscheibensitz, für eine ergonomisch korrekte Sitzhaltung und entlastete Bandscheiben
· Inklusive höhenverstellbarer Armlehnen
∙ Stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels Sicherheits-Gasfeder
∙ Formschönes und stabiles Aluminium-Fußkreuz, hochglanzpoliert
∙ Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für Teppichböden
∙ Rollen für harte Böden gegen Mehrpreis lieferbar
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 3904
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
Arbeitssessel
,
Chefdrehsessel
,
Chefsessel
,
Drehsessel
,
Sessel
,
ergonomischer Bürostuhl
,
ergonomischer bürostuhl schwarz mit armlehnen
,
ergonomischer bürostuhl
,
ergonomischer bürostuhl mit armlehne
,
Sitzmöbel
,
Bürodrehstühle
,
Bürostühle
,
Drehstühle
,
Stuhl
,
Stühle
,
Schwerlaststühle
,
Schwerlast-Bürodrehstühle
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 261
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.021,49*
€ 1.137,34*
Lager 3904
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.061,49*
€ 1.179,22*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.179,22*
€ 1.403,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.170,18*
€ 1.392,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.122,74*
€ 1.336,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.091,94*
€ 1.299,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.061,49*
€ 1.263,17
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3904
Versand:
Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fußstütze Relax Steel lgrau verstellbar DIN 4556
WEDO
2755037
ab € 58,54*
Zubehör
Rollcontainer OBA, mit 25 mm Top, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, anthrazitgrau
Bisley
OBA59M2EHT634
ab € 204,28*
Zubehör
Rollcontainer OBA, mit 25 mm Top, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, lichtgrau
Bisley
OBA59M2EHT645
ab € 203,96*
Zubehör
Rollcontainer OBA, mit 25 mm Top, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, oxfordblau
Bisley
OBA59M2EHT639
ab € 203,85*
Zubehör
Rollcontainer OBA, mit 25 mm Top, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, schwarz
Bisley
OBA59M2EHT633
ab € 203,75*
Zubehör
Rollcontainer OBA, mit 25 mm Top, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, silber
Bisley
OBA59M2EHT355
ab € 203,20*
Zubehör
Rollcontainer OBA, mit 25 mm Top, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, verkehrsweiß
Bisley
OBA59M2EHT696
ab € 203,60*
Zubehör
Alu-Fußkreuz hochglanz poliert Mehrpreis
SITWELL STEIFENSAND
51
ab € 34,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen