| |
|
| Artikel-Nr.: 261-UP2022 Herst.-Nr.: AW 1000-2, lack. rot RAL 3000 EAN/GTIN: 4052462000544 |
| |
|
| | |
| Auffangwanne aus Stahl, RAL 3000 feuerrot, LxBxH 2650x1300x435 mm | UP2022
Auffangwanne aus Stahl LxBxH 2650x1300x435 mm lackiert, feuerrot RAL 3000 für 2x1000 l Container ohne Abfüllsatz Weitere Informationen: | | Material: | Stahlblech | Produkttyp: | Auffangwannen | Bodenausführung: | Gitterrost ohne Abfüllaufsatz | Geeignet für: | Fässer/Tankcontainer | Für Lagergut: | Entzündbare/Wassergefährdende Flüssigkeiten | Zulassung: | Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR | Auffangvolumen Liter: | 1000 | Höhe mm: | 435 | Breite mm: | 1200 | Verkaufseinheit: | VE | Farbe: | Feuerrot RAL 3000 | Länge mm: | 2650 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne stahl, fasswanne, bauer kleingebindewanne, Behälter, Eimer, Auffangwanne für Tankcontainer, Deckel für Eimer, Lagerbehälter, Rundbehälter, Tonnen, Transportbehälter, Wanne, Behälter aus Kunststoff, Bottiche, Flüssigkeitsbehälter, Kunststoffbehälter |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 746,00* | € 816,80* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 809,59* | € 875,65* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 863,27* | € 930,79* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 876,69* | € 943,47* | | | | Lager 261 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.064,06* | € 1.133,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|