Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AQUATIC Wundschnellverband aus PE-Folie, Farbe: Hautfarben | VK2823


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AQUATIC Wundschnellverband aus PE-Folie, Farbe: Hautfarben | VK2823
AQUATIC Wundschnellverband aus PE-Folie, Farbe: Hautfarben | VK2823
Artikel-Nr.:
     261-VK2823
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     13.402.105.060
EAN/GTIN:
     4045444602560
Suchbegriffe:
Pflaster-Schnellverband
Wundschnellverband
Wundverbandpflaster
pflaster schnellverband
AQUATIC Wundschnellverband aus PE-Folie, Farbe: Hautfarben | VK2823

AQUATIC Wundschnellverband
Maße: 6 cm x 5 m
Individuell zuschneidbar im Spenderkarton
Wasserabweisend und Hautfreundlich
Material: PE-Folie
Farbe: Hautfarben
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Verbandsmaterial
Einsatzbereich:
Betrieb und Büro
Füllung:
Wundschnellverband
Verkaufseinheit:
VE
Ausführung:
PE-Folie
Weitere Suchbegriffe: Heftpflaster, Pflaster (Erste Hilfe), Verbandmittel, Wundpflaster, Krankentrage, Untersuchungsliegen, Schnellverband, Erste Hilfe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 11,89*
€ 17,62*
3 Tage
80
10
Frei Haus
ab € 15,31*
€ 18,69*
5 Tage
13
1
Frei Haus
ab € 14,86*
€ 21,19*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRAMM medical
13.402.005.060
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.