Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACTIOMEDIC® Wundschnellverband AQUATIC, 6 cm x 5 m 364305-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-364305-YY
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     134.021.05060
EAN/GTIN:
     4045444602560
Suchbegriffe:
Hypoallergene Pflaster
Pflaster für empfindliche Haut
Sensitivpflaster
Pflaster-Schnellverband
ACTIOMEDIC® Wundschnellverband AQUATIC, 6 cm x 5 m Actiomedic® AQUATIC Wundschnellverband aus wasserabweisendem Trägergewebe mit durchlaufendem Wundkissen hautfarben 6 cm x 5 m, individuell zuschneidbar atmungsaktiv hautfreundlich hypoallergen verringertes Verklebungsrisiko im Wundbereich durch Netzfolie reizfrei - auch für Personen mit empfindlicher Haut oder bei Pflasterallergien geeignet in der praktischen Actiomedic®-Spenderbox: bedarfsgerechte Entnahme sichere Aufbewahrung Schutz vor Verschmutzung erhöht die Lagerfähigkeit und Haltbarkeit
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
110.00 mm
WIDTH GRO:
110.00 mm
DEPTH GRO:
70.00 mm
WEIGHT GRO:
.092000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Weitere Suchbegriffe: Wundschnellverband, Wundverbandpflaster, hypoallergene pflaster, Pflasterspender, Erste Hilfe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 11,90*
€ 17,57*
Lager 4445
35
10
Frei Haus
ab € 15,39*
€ 18,79*
5 Tage
15
1
Frei Haus
ab € 15,88*
€ 22,48*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 187,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRAMM medical
134.020.05060
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.