Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyester-Kraftband, verleimt, Breite 13 mm, Länge 1100 m | VP1245


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyester-Kraftband, verleimt, Breite 13 mm, Länge 1100 m | VP1245
Polyester-Kraftband, verleimt, Breite 13 mm, Länge 1100 m | VP1245
Artikel-Nr.:
     261-VP1245
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     30500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
Polyester-Kraftband, verleimt, Breite 13 mm, Länge 1100 m | VP1245

Polyester-Kraftband
mit verleimten Polyesterfäden
Bandbreite 13 mm
Rollenlänge 1100 m
Bruchlast Newton 3750
Kern-Ø 76 mm
VE = 2 Rollen
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Umreifungsband
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Ausführung:
verleimt
Verkaufseinheit:
VE
Bruchlast / Newton:
3750
Bandbreite mm:
13
Rollenlänge m:
1100
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, Automatenband, Umreifungsband, kunststoffumreifungsband, Umreifungsband (Kunststoff, Packmittel)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,88*
€ 153,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,81*
€ 152,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,73*
€ 144,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,86*
€ 137,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,63*
€ 122,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Banholzer & Wenz
30503
ab € 99,51*
Ähnlich
Banholzer & Wenz
30501
ab € 101,74*
Ähnlich
Banholzer & Wenz
30509
ab € 87,23*
Ähnlich
Banholzer & Wenz
30502
ab € 81,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.