Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyester-Kraftband, verleimt, Breite 19 mm, Länge 500 m | VP1249


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyester-Kraftband, verleimt, Breite 19 mm, Länge 500 m | VP1249
Polyester-Kraftband, verleimt, Breite 19 mm, Länge 500 m | VP1249
Artikel-Nr.:
     261-VP1249
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     30509
EAN/GTIN:
     4030198305096
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
Polyester-Kraftband, verleimt, Breite 19 mm, Länge 500 m | VP1249

Polyester-Kraftband
mit verleimten Polyesterfäden
Bandbreite 19 mm
Rollenlänge 500 m
Bruchlast Newton 7250
Kern-Ø 76 mm
VE = 2 Rollen
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Umreifungsband
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Ausführung:
verleimt
Verkaufseinheit:
VE
Bruchlast / Newton:
7250
Bandbreite mm:
19
Rollenlänge m:
500
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, Automatenband, Umreifungsband, umreifungsband 19mm, kunststoffumreifungsband, Umreifungsband (Kunststoff, Packmittel)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,86*
€ 130,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,51*
€ 130,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,56*
€ 124,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,26*
€ 119,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Banholzer & Wenz
30500
ab € 102,63*
Ähnlich
Banholzer & Wenz
30503
ab € 99,51*
Ähnlich
Banholzer & Wenz
30501
ab € 101,74*
Ähnlich
Banholzer & Wenz
30502
ab € 81,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.