Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyester-Kraftband, verleimt, Breite 16 mm, Länge 600 m | VP1247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyester-Kraftband, verleimt, Breite 16 mm, Länge 600 m | VP1247
Polyester-Kraftband, verleimt, Breite 16 mm, Länge 600 m | VP1247
Artikel-Nr.:
     261-VP1247
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     30503
EAN/GTIN:
     4030198305034
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
Polyester-Kraftband, verleimt, Breite 16 mm, Länge 600 m | VP1247

Polyester-Kraftband
mit verleimten Polyesterfäden
Bandbreite 16 mm
Rollenlänge 600 m
Bruchlast Newton 6000
Kern-Ø 76 mm
VE = 2 Rollen
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Umreifungsband
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Ausführung:
verleimt
Verkaufseinheit:
VE
Bruchlast / Newton:
6000
Bandbreite mm:
16
Rollenlänge m:
600
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, Automatenband, Umreifungsband, umreifungsband 16 mm, kunststoffumreifungsband, Umreifungsband (Kunststoff, Packmittel)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,09*
€ 148,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,90*
€ 147,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,82*
€ 140,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,28*
€ 137,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,41*
€ 118,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Banholzer & Wenz
30500
ab € 102,78*
Ähnlich
Banholzer & Wenz
30501
ab € 101,46*
Ähnlich
Banholzer & Wenz
30509
ab € 87,60*
Ähnlich
Banholzer & Wenz
30502
ab € 81,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.