Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmesser ohne Klinge vollisoliert 8-28 mm Durchmesser, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelmesser ohne Klinge vollisoliert 8-28 mm Durchmesser, Kunststoff
Kabelmesser ohne Klinge vollisoliert 8-28 mm Durchmesser, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     284WZ-122264
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     120080
EAN/GTIN:
     4021103200803
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser
Universalmesser leichte Ausführung aus Kunststoff, mit verstellbarem versenkbarem Messer (Abbrechklingen, 9 mm) ECONOMY Größe 135 mm- Länge der Klinge 28 - Klingenform gerade - Mit Gleitschuh nein - Mit Schaber nein - Zusammenklappbar nein - Schutzisoliert 1000 V nein - VDE geprüft nein - Warengruppe 1
Weitere Informationen:
Länge der Klinge:
28
Klingenform:
gerade
Mit Gleitschuh:
nein
Mit Schaber:
nein
Zusammenklappbar:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
VDE geprüft:
nein
Warengruppe:
1
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 9,80*
ab € 1,11*
€ 1,63*
€ 5,95*
ab € 1,14*
€ 1,65*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,22*
€ 1,77*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,22*
€ 1,79*
€ 5,46*
ab € 1,23*
€ 1,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0082
ab € 0,718*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.