Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalmesser 135mm 120080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cuttermesser 28mm ger Kst
Cuttermesser 28mm ger Kst
Artikel-Nr.:
     3517I-26255221
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     120080
EAN/GTIN:
     4021103200803
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser

Universalmesser 135mm 120080

Universalmesser leichte Ausführung aus Kunststoff, mit verstellbarem versenkbarem Messer (Abbrechklingen, 9 mm). Geeignet für Leitungen der Gebäudeinstallation
Leitungen mit Mehrfachleitern für eine feste Verlegung
flexible Kabel
Feuchtraumleitung z.B. NYM, NYY,NHXMH- halogenfrei.ECONOMY
Größe: 135 mm
Weitere Informationen:
Länge der Klinge:
28 mm
Gesamtlänge:
135 mm
Klingenform:
gerade
Werkstoff der Klinge:
sonstige
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Kabelmesser:
nein
Cuttermesser:
ja
Mit Gleitschuh:
nein
Mit Schaber:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 1,11*
€ 1,62*
€ 5,95*
ab € 1,13*
€ 1,65*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,22*
€ 1,77*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,22*
€ 1,79*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 1,24*
€ 1,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0082
ab € 0,728*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.