Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille 140205


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzbrille
Schutzbrille
Artikel-Nr.:
     262-02697697
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     140205
EAN/GTIN:
     4021103402054
Suchbegriffe:
Brille
Schleifbrille
Schutzbrille
Sicherheitsbrille
Schutzbrille 140205
Weitere Informationen:
Art der Belüftung:
ohne
Farbe der Gläser:
farblos
Farbe des Rahmens:
schwarz
Gewicht:
5 g
Größe:
L
Kratzfest:
ja
Material Glas:
Polycarbonat (PC)
Material Rahmen:
Kunststoff
Vergrößerungsfaktor:
1
Weitere Suchbegriffe: Staubbrille
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 3,96*
€ 6,14*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,04*
€ 6,25*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,30*
€ 6,64*
2 Tage
32
€ 6,40*
ab € 4,35*
€ 6,68*
€ 5,00*
ab € 4,42*
€ 6,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 454,60*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,68*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,04*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 776,91*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 575,56*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 154,18*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 326,20*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 224,35*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,21*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 43,72*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 45,98*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 71,42*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 84,82*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 131,31*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 151,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.