Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plombe Blei 8mm 140750 140750


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plombe Blei 8mm 140750
Plombe Blei 8mm 140750
Artikel-Nr.:
     262-02698038
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     140750
EAN/GTIN:
     4021103407509
Suchbegriffe:
Plombe
Sicherheitsplomben
cimco plomben blei
plombe
Plombe Blei 8mm 140750 140750
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Geeignet für Außenanwendung:
ja
Körperdurchmesser:
8 mm
UV-beständig:
ja
Werkstoff:
Blei
Zugfest:
ja
Weitere Suchbegriffe: blei plombe
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 27,72*
€ 36,67*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 28,11*
€ 37,35*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,10*
€ 39,75*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,37*
€ 40,22*
€ 5,46*
ab € 30,52*
€ 40,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 28,11* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.