Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Schlitz 4x0,8x100mm 1000V ger Schutzisoliert 1000V 2Komp 117704


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher Schlitz 4x0,8x100mm 1000V ger Schutzisoliert 1000V 2Komp
Schraubendreher Schlitz 4x0,8x100mm 1000V ger Schutzisoliert 1000V 2Komp
Artikel-Nr.:
     262-02698533
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117704
EAN/GTIN:
     4021103177044
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Schraubendreher Schlitz 4x0,8x100mm 1000V ger Schutzisoliert 1000V 2Komp 117704
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Ausführung Schaft:
rund
Durchgehende Klinge:
ja
Gesamtlänge:
205 mm
Gewicht:
43 g
Gewölbte Klinge:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Isoliert:
ja
Klingenbreite:
4 mm mm
Klingendurchmesser:
6.8 mm
Klingenlänge:
100 mm mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Klingenstärke:
0.8 mm mm
Mit Abrollschutz:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, vde-schraubendreher (schlitz), Elektriker-Schraubendreher, Isoliertes Schraubwerkzeug, Prüf-Schraubendreher, Prüf-Schraubenzieher, Schlitzwinkelschraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug, Spannungsprüfer, VDE-Schraubendreher, VDE-Schraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher, Vergaser-Schraubenzieher, Werkstatt-Schraubendreher, Werkstatt-Schraubenzieher, Winkelschraubendreher, Winkelschraubenzieher
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,79*
€ 6,78*
2 Tage
31
€ 6,40*
ab € 5,16*
€ 7,26*
€ 5,00*
ab € 5,21*
€ 7,34*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 5,35*
€ 7,51*
2 Tage
34
€ 4,95*
ab € 5,49*
€ 7,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
117701
ab € 4,24*
Ähnlich
Cimco
117702
ab € 4,24*
Ähnlich
Cimco
117703
ab € 4,60*
Ähnlich
Cimco
117706
ab € 7,62*
Ähnlich
Cimco
117708
ab € 7,62*
Ähnlich
Wera
05006115001
ab € 4,29*
Ähnlich
Cimco
117710
ab € 12,23*
Ähnlich
Cimco
117705
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.