Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Kreuz PZ0 1000V 60mm ger 2Komp Pozidriv PZ0 Schutzisoliert 1000V 117740


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher Kreuz PZ0 1000V 60mm ger 2Komp Pozidriv PZ0 Schutzisoliert 1000V
Schraubendreher Kreuz PZ0 1000V 60mm ger 2Komp Pozidriv PZ0 Schutzisoliert 1000V
Artikel-Nr.:
     262-02698601
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117740
EAN/GTIN:
     4021103177402
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Schraubendreher Kreuz PZ0 1000V 60mm ger 2Komp Pozidriv PZ0 Schutzisoliert 1000V 117740
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
ja
Ausführung:
gerade
Ausführung Schaft:
rund
Gesamtlänge:
165 mm
Gewicht:
32 g
Griffausführung:
2-Komponenten
Größe:
0
Isoliert:
ja
Klingendurchmesser:
6.3 mm
Klingenlänge:
60 mm mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Schutzisoliert 1000 V:
ja
VDE-geprüft:
ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, vde-schraubendreher pz 0, pozidriv vde schraubendreher, pozidriv-schraubendreher cimco, Einsatz, Einsatz für Akku-Werkzeuge, Kreuzschlitzdreher, Kreuzschlitz-Einsatz, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Kreuzschlitz-Schraubenzieher, Kreuz-Schraubendreher, Kreuz-Schraubenzieher, Präzisions-Schraubendreher, Präzisions-Schraubenzieher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Stern-Schraubendreher, Stern-Schraubenzieher, VDE-Kreuzschlitzschraubendreher
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 5,50*
€ 7,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,60*
€ 7,83*
2 Tage
8
€ 6,40*
ab € 5,99*
€ 8,38*
3 Tage
11
€ 4,95*
ab € 6,03*
€ 8,43*
€ 5,00*
ab € 6,06*
€ 8,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
117741
ab € 5,81*
Ähnlich
Cimco
117742
ab € 6,89*
Ähnlich
Wera
05006160001
ab € 3,90*
Ähnlich
Cimco
117743
ab € 9,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.