Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbürste ger Ø100mm Drahtbürste Stiftanschluss 1609200273


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 1 609 200 273 Rund- & Rotorbürste Speichenrad 10 cm
Bosch 1 609 200 273 Rund- & Rotorbürste Speichenrad 10 cm
Bosch 1 609 200 273 Rund- & Rotorbürste Speichenrad 10 cm
Artikel-Nr.:
     262-04255581
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1609200273
EAN/GTIN:
     3165140004541
Suchbegriffe:
Fugenbürste
Nuten-Bürste
Nutenbürste
Ritzen-Bürste
Drahtbürste ger Ø100mm Drahtbürste Stiftanschluss 1609200273
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bürstendurchmesser:
100 mm
Geeignet für Bohrmaschinen:
ja
Max. Drehzahl:
4500 1/min
Stiftanschluss:
ja
Weitere Suchbegriffe: Ritzenbürste, Unkrautbürste, Rundbürste, Scheibenbürste, bosch rundbürste stahl, fugenbürste, bosch fugenbürste, Bürste, Drahtbürste, Drahtbürste für Bohrmaschine, Rotierende Bürste
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 3,43*
€ 4,98*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 3,45*
€ 4,99*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,57*
€ 5,16*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,64*
€ 5,27*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,72*
€ 5,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.