Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plombe Blei 12mm 140758 140758


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plombe Blei 12mm 140758
Plombe Blei 12mm 140758
Artikel-Nr.:
     262-05158904
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     140758
EAN/GTIN:
     4021103407585
Suchbegriffe:
Plombe
Sicherheitsplomben
cimco plomben blei
plombe
Plombe Blei 12mm 140758 140758
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Geeignet für Außenanwendung:
ja
Körperdurchmesser:
12 mm
UV-beständig:
ja
Werkstoff:
Blei
Zugfest:
ja
Weitere Suchbegriffe: blei plombe, Bleiplombe, Siegel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 25,32*
€ 33,48*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 25,53*
€ 33,83*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,67*
€ 36,38*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,87*
€ 36,82*
€ 5,46*
ab € 27,99*
€ 37,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 25,53* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.