Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraubendreher L100mm Ø4mm Mit Mit Kugelkopf 117224


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelkopf-Sechskant-Stiftschlüssel, DIN 5265, SW 4, 185 mm
Kugelkopf-Sechskant-Stiftschlüssel, DIN 5265, SW 4, 185 mm
Artikel-Nr.:
     262-05160204
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117224
EAN/GTIN:
     4021103172247
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Sechskantschraubendreher L100mm Ø4mm Mit Mit Kugelkopf 117224
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
185 mm
Klingendurchmesser:
4 mm
Klingenlänge:
100 mm mm
Mit Kugelkopf:
ja
Schlüsselweite:
4 mm
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 5,17*
€ 7,45*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,27*
€ 7,58*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,61*
€ 8,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,67*
€ 8,15*
€ 5,00*
ab € 5,71*
€ 8,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
117223
ab € 5,16*
Ähnlich
Cimco
117228
ab € 8,41*
Ähnlich
Cimco
117225
ab € 5,79*
Ähnlich
Cimco
117226
ab € 6,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.